カテゴリ
- 制御機器(496)
- 空調・照明・電設資材(403)
- 電気材料(165)
- パソコン/周辺機器(48)
- 建材・エクステリア(38)
- 家電(31)
- 防災用品(11)
- 電動工具(11)
- カー用品(10)
- 安全用品(9)
- 防犯用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 住設機器(4)
- バッテリー・電装(4)
- メカニカル部品(3)
- 介護用品(3)
- 厨房用品(2)
- 理美容(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 医療(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(254)
- ホンダ(24,316)
- SMC(21,999)
- トヨタ(19,299)
- MAZDA(マツダ)(18,539)
- 三菱ふそう(13,691)
- ミツビシ(9,133)
- ニッサン(7,769)
- BIGM(丸山製作所)(7,506)
- YAMAHA(ヤマハ)(5,617)
- スズキ(4,994)
- スバル(4,574)
- RS PRO(4,522)
- 日野自動車(3,922)
- 大阪魂(3,878)
- いすゞ自動車(2,888)
- Kawasaki(2,774)
- エスコ(2,712)
- メディアカバーマーケット(1,926)
- UDトラックス(1,687)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(121)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(71)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「2-6」の検索結果

誘導灯・非常用照明器具用 畜電池
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から32日以内出荷誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
ねじなしコネクタ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷電線管とボックスとを接続する場合に使用。仕様アース端子付材質鋼管製規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付色ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
1コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
直管LEDランプ LDL40 省エネ形
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から3日以内出荷パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)14.8管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
ザ・タップX 6コ口
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付色ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
カメラ用リチウム電池 6V 2CR5
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台翌日出荷仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1
2コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷付属品器具取付ねじ種類A型B型共用規格2コ用適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800色プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
抜け止めコンセントプラグ(アース付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V抜け止め。トラスコ品番818-5353質量(kg)0.04色クリームグレイ
テレビドアホン
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
協約 週間タイムSW タイマ・1回路
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 2連用/6コ用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21色ホワイトタイプラウンド種類コンセントプレート2連用/6個用
ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。質量(kg)0.04色ホワイト
抜け止めコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様2P15A125Vトラスコ品番818-5352質量(kg)0.04色クリームグレイ
アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器。。 【基本機能】。 音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。 音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。 内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。 新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。 ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。 コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。 ※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。 スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。 カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。 電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。用途ETC車載器仕様【音声案内】スピーカーから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む)コード長さ(m)【電源・アンテナ】3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4音量5段階(OFF設定含む)電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)80/50スピーカーアンテナに内蔵インジケータ【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子)
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷色ホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
協約 24時間タイムSW タイマ・1回路
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
たてとい(PC30)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2700サイズ(たてとい)PC30種類たてとい
ETC本体取付けキット CA-FX926D
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。種類ETC本体取付けキット
充電制御車用バッテリー circla(サークラ)
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から5日以内出荷ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。密度電解液/1.28(20℃)箱高(mm)202
1コ用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。用途1コ用付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
アンテナ取付けブラケット CA-AX926D
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷CY-ET2010D/CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。種類アンテナ取付けブラケット
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
...