カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- セフティー電気用品(6)
- オーバル(1)
- 河村電器産業(1)
「2.5yr6/13」の検索結果
特価

ハイトロリール張力タイプ90A 本体
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13長さ(m)102018年トラスコ掲載ページ3 0881
ハイトロリール張力タイプ60A 本体
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。トラスコ品番835-6342材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)17.1長さ(m)10定格5P・600V・60A2018年トラスコ掲載ページ3 0881
トロリール300A 本体
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1巻6日以内出荷から62日以内出荷トリリール(絶縁トロリー)。100mまでつなぎ目なしでスピード施工。裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。種別トロリール色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類300A 本体定格600V 300A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(70mm2)
ハイトロリール(張力タイプ)60A本体
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1巻6日以内出荷から62日以内出荷ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。種別ハイトロリール<張力タイプ>色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
ハイトロリール張力タイプ150A 本体
Panasonic(パナソニック)¥73,980税込¥81,3781個31日以内出荷ハイトロリール張力タイプ150A・200A本体(屋内専用・機内専用)です。トラスコ品番835-6357材質導体材質:銅44mm[[の2乗]]、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃(150A)、耐熱95℃(200A)) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)20.4長さ(m)10定格4P・600V・150A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
ハイトロリール張力タイプ200A 本体
Panasonic(パナソニック)¥91,980税込¥101,1781個31日以内出荷ハイトロリール張力タイプ150A・200A本体(屋内専用・機内専用)です。トラスコ品番835-6363材質導体材質:銅44mm[[の2乗]]、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃(150A)、耐熱95℃(200A)) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)20.2長さ(m)10定格4P・600V・200A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
トロリーワイヤ 本体
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781巻62日以内出荷トロリーワイヤ(絶縁トロリー)。特に高容量が必要な機器におすすめです。施工が簡単です。現場加工も容易です。種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)質量(kg)5.1色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類500A 本体長さ(m)3定格500A600V材質(カバー)硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(158mm2)
ハイトロリール(張力タイプ)90A本体
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801巻62日以内出荷ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。種別ハイトロリール<張力タイプ>質量(kg)53.6色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類90A 本体長さ(m)30定格5P600V90A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)銅(28mm2)