カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(8)
  • SMC(7,509)
  • KITO(キトー)(861)
  • CKD(558)
  • MAZDA(マツダ)(553)
  • ホンダ(549)
  • トヨタ(515)
  • コガネイ(429)
  • 伊東電機(370)
  • ParkerTAIYO(280)
  • サンコー(三甲)(191)
  • EPCOS(145)
  • サンワダイレクト(121)
  • マルヤス電業(119)
  • 住友重機械工業(98)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](97)
  • 日東工業(94)
  • IKO(日本トムソン)(94)
  • 富士電機(85)
  • 黒田精工(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200b」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照明パーツ(スタンド用ソケット) Panasonic(パナソニック)

    照明パーツ(スタンド用ソケット)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    結線方式巻締端子式
  • LED電球防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED電球防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電圧(V)100構造防雨型
  • Dポール EV充電屋外コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチ(表示付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチ(表示付)

    Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
    材質鋼板製t1.6mm
  • ミキサー MX-151S・152S用部品2コップ Panasonic(パナソニック)

    ミキサー MX-151S・152S用部品2コップ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    規格コップTKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0826-0103
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    169税込186
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310 Panasonic(パナソニック)

    20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000BASE-T×20ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、SDカードブート機能搭載。
  • FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    789,800税込868,780
    1台
    翌日出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3420g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • 16ポート L2スイッチングハブ GA-UM14T-ESD Panasonic(パナソニック)

    16ポート L2スイッチングハブ GA-UM14T-ESD

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000BASE-T×16ポート。静電気耐性大幅強化(接触放電:20kV、気中放電:30kV)。動作環境温度0~50℃。ループ障害防止機能、EAP/BPDU透過。ファンレス設計。
  • Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ121V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ121V

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)120許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ100V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ100V

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ222V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ222V

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.25許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ101V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ101V

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 3.3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ332V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3.3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ332V

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200抵抗(kΩ)3.3定格電力(W)0.25許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ331V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ331V

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)330許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 200mΩ, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BSFR20V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 200mΩ, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BSFR20V

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0805型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ6B定格電力(W)0.33抵抗(MΩ)200許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJ3BQF2R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJ3BQF2R0V

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0603型ERJ 3Bシリーズ低抵抗抵抗器 - 0.2 W. パナソニックのERJ 3B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3B定格電力(W)0.2抵抗(Ω)2許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 5.1Ω, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BQF5R1V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 5.1Ω, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BQF5R1V

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0805型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ6B定格電力(W)0.33抵抗(Ω)5.1許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJ3BQF1R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJ3BQF1R0V

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0603型ERJ 3Bシリーズ低抵抗抵抗器 - 0.2 W. パナソニックのERJ 3B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3B定格電力(W)0.2抵抗(Ω)1許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQF1R0U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQF1R0U

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ14B定格電力(W)0.5抵抗(Ω)1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF3R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF3R0V

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)3許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 470mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR47V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 470mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR47V

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)470許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.7Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF2R7V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.7Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF2R7V

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)2.7許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 300mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR30V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 300mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR30V

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)300許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 390mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR39V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 390mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR39V

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)390許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF1R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF1R0V

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)1許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3材質軟鋼線材製マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
  • スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスユニバーサルダウンライト。
    質量(kg)0.3タイプ100形・150形・200形角度(°)光源遮光:30首振角度(°)25ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)55材質(反射板)プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)電源ユニット別売
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3材質軟鋼線材製マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)765寸法B(mm)200寸法C(mm)147
  • スマートアーキ ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスダウンライト。 Φ55のコンパクトさで、器具の存在感を極限に抑えながらハイパワーを実現 ムラのない美しい光
    質量(kg)0.3タイプ100形・150形・200形種類低Wタイプ消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]12、[200形]15.4角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)55材質(反射板)プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)電源ユニット別売
  • ダクト用中間部材 電動ダンパー 煙逆流防止用 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 電動ダンパー 煙逆流防止用

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。 常時閉鎖形
    仕様煙逆流防止用マンセル値6.5YR1.9/1.3消費電力(W)(ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9
  • Dポール スタンダードタイプ   EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)

    Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
    用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
  • Dポール フラットタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)

    Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
    用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.9シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
  • Dポール フラットタイプ   EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)

    Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
    用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.9ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
  • Dポール スタンダードタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)

    Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
    用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
  • 気調システム 消音ダクト Panasonic(パナソニック)

    気調システム 消音ダクト

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1台
    4日以内出荷
    中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
    寸法A(mm)150寸法B(mm)200適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3材質ステンレス製マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)765寸法B(mm)200寸法C(mm)147
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3材質ステンレス製マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
  • スマートアーキ ソフトライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ソフトライト

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。(グラデーション反射板) 器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。(ソフトライトトリム)
    種類ラウンドタイプ電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LEDLED内蔵直下近接限度(cm)10配光タイプ拡散電源ユニット別売
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
"200b" Panasonic(パナソニック) 【通販モノタロウ】