カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • メカニカル部品(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 建築金物(45)
  • 自動車純正部品(39)
  • 制御機器(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 切削工具(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 自転車部品(11)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 作業工具(7)
  • 家電(6)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 完成車(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200tc」の検索結果

444件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • W税率電卓 DW-200TC カシオ計算機

    W税率電卓 DW-200TC

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    優れた操作性と視認性。12桁。税計算の税率を2通り設定できます。 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。 四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
    仕様デスクタイプ、12桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2色ホワイトサイズデスクタイプ質量(g)165電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数12機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)179×126×30電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)181.5×108×23エコマーク認定番号06 135 002
  • バイオ NK200TC リスパック

    バイオ NK200TC

    リスパック
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)136×87×7質量(g)4
  • バイオ MG 200-TC リスパック

    バイオ MG 200-TC

    リスパック
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)110×110×8質量(g)4
  • ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)34端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240
  • W税率電卓 カシオ計算機

    W税率電卓

    カシオ計算機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    優れた操作性と視認性。税計算の税率を2通り設定できます。 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。 四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
    仕様ジャストタイプ、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2色ホワイトサイズジャストタイプ質量(g)145電源TWO WAY POWER(CR2032)エコマーク認定認定電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)181.5×108×23電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×181.5×23エコマーク認定番号06 135 002
  • AW20-02BG-B レギュレーターTC200用 槌屋ヤック

    AW20-02BG-B レギュレーターTC200用

    槌屋ヤック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    欠品中
    BPC充填機2(TC-200)の交換用レギュレーターです。
    危険物の類別非危険物
  • RESIDE BAN-ZI

    RESIDE

    BAN-ZI
    ¥2,998税込¥3,298
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料 。水性なので臭いなく安全安心 。食品衛生法適合
    用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ 。PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング 。亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど容量(g)200主な用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ、PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング、亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
  • フジティーコネクター(金属) 千代田通商

    フジティーコネクター(金属)

    千代田通商
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    形状ティーコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網なし、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ覆い付
  • トップチェーンコンポーネント 椿本チエイン

    トップチェーンコンポーネント

    椿本チエイン
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • TC7200 タフコレ冷却ベスト TC7200 サンエス

    TC7200 タフコレ冷却ベスト TC7200

    サンエス
    ¥3,490税込¥3,839
    1着
    当日出荷
    メッシュ素材で保冷剤ポケットを4つ入れることで炎天下での作業でも涼しい。ファン付きジャケットが使えない現場でも快適に使用できますが、ファン付きジャケットと合わせると、より快適に過ごせます。
    色黒
  • サンライト TC-200A 出光NTG

    サンライト TC-200A

    出光NTG
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。 アルミ合金、銅合金に対して優れた防食性を有し、ワークの変色を防止します。 混入油分の分離性が優れているため、液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。 防腐性、防カビ性に優れており、液寿命が大幅に延長されます。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
    容量(L)20規格JIS A2種2号相当pH8.9引火点(℃)なし外観(希釈液)無色透明動粘度(mm2/s)8.2(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)35.0(25℃)
  • 電卓 卓上 抗菌 Canon
    ピンク
    ブラック
    ホワイト

    電卓 卓上 抗菌

    Canon
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スリム卓上12桁 フラット&スタイリッシュデザイン 抗菌仕様 名入れスペース確保
    サイズ卓上質量(g)150(電池含む)タイプ抗菌タイプ電源デュアルパワー(太陽電池+内蔵電池)表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×162×11.8RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×162×11.8
  • TC200 裏グレー再剥離糊付塩ビフィルム ケイエヌトレーディング

    TC200 裏グレー再剥離糊付塩ビフィルム

    ケイエヌトレーディング
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本(30m)
    3日以内出荷
    リーズナブルで再剥離性も高く、床広告にもお勧めの汎用性の高い塩ビフィルムです。
    用途屋内POP、ディスプレイ等。種類離型紙:フィルム長さ(m)30厚さ(μm)粘着材厚:25白色度(%)125輝度100紙質塩ビ紙厚(mm)0.09紙厚(μm)120(離型紙除く表面マット粘着力(N/25mm)【初期タック/180°剥 離試験】19±3(ガラス貼り付け)、16±3(SUS貼り付け)粘着性有使用場所屋内用不透明度(%)92対応インク水性粘着タイプグレー再剥離糊
  • CoroBore(R) 820XL荒ボーリング工具 サンドビック

    CoroBore(R) 820XL荒ボーリング工具

    サンドビック
    ¥399,800税込¥439,780
    1本ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    高能率ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。軸方向、径方向双方に調整可能です。
    用途大径荒ボーリング加工用。
  • クッション リヤー シート (1A18) MAZDA(マツダ)

    クッション リヤー シート (1A18)

    MAZDA(マツダ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
  • 乾式低圧進相コンデンサ ニチコン

    乾式低圧進相コンデンサ

    ニチコン
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    乾式・樹脂ケース入り・保安機構付きで高い信頼性を実現。DINレール(35mm幅)へのワンタッチ取付に対応し、底面・背面の双方向取付が選択可能。従来品比で体積約40%削減、設置面積を最大50%削減(底面取付時)。外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また、接地工事も不要。併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっており、盤内スペースが有効利用可能。接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造。コンデンサは密着取り付けが可能なため、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースの縮小が可能。
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 覆い付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ覆い付
  • (81200)ハーネス,フロント スバル

    (81200)ハーネス,フロント

    スバル
    ¥38,900~税込¥42,790~
    1個
    5日以内出荷
  • (53200)バツク パネル コンプリート スバル

    (53200)バツク パネル コンプリート

    スバル
    ¥21,900~税込¥24,090~
    1個
    5日以内出荷
  • (81200)ハーネス,フロント スバル

    (81200)ハーネス,フロント

    スバル
    ¥42,900~税込¥47,190~
    1個
    5日以内出荷
  • WIRING HARN F JPNTRK スバル

    WIRING HARN F JPNTRK

    スバル
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付 ワイド水切

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網なし、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ覆い付、ワイド水切
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M 覆い付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレスタイプ覆い付
  • (53200)バツク パネル コンプリート スバル

    (53200)バツク パネル コンプリート

    スバル
    ¥95,900~税込¥105,490~
    1個
    5日以内出荷
  • 温度スイッチ RP200-T 河村電器産業

    温度スイッチ RP200-T

    河村電器産業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷から42日以内出荷
    ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。 温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります
    用途大型換気扇・ターボファン専用質量(kg)0.3モード切替自動ー切ー連続ー警報設定温度範囲(自動運転)5~40℃警報出力40℃、無電圧、a接点、2A以内温度設定方式無段階
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M FD72度 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M FD72度 覆い付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網10メッシュ材質ステンレスタイプ覆い付角度(°)(防火ダンパー)72
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M FD120度 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M FD120度 覆い付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網10メッシュ材質ステンレスタイプ覆い付角度(°)(防火ダンパー)120
  • トップチェーン クランプピン 椿本チエイン

    トップチェーン クランプピン

    椿本チエイン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    5日以内出荷
    仕様クランプピン種類その他
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 覆い付 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 覆い付 ワイド水切

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ覆い付、ワイド水切
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD72度 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD72度 覆い付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網10メッシュ材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ覆い付角度(°)(防火ダンパー)72
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD120度 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD120度 覆い付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網10メッシュ材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ覆い付角度(°)(防火ダンパー)120
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M 覆い付 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M 覆い付 ワイド水切

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレスタイプ覆い付、ワイド水切
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 覆い付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網なし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ覆い付角度(°)(防火ダンパー)72
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 覆い付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網なし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ覆い付角度(°)(防火ダンパー)120
  • 防災サイクル パンクしない三輪自転車 エアロトライク 空気入れ不要 ノンパンク仕様 東部

    防災サイクル パンクしない三輪自転車 エアロトライク 空気入れ不要 ノンパンク仕様

    東部(2件のレビュー)
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    11日以内出荷
    基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
    材質アルミリム質量(kg)約26.5色シルバー外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280耐荷重(kg)大型後カゴ:約15・前カゴ:約5材質(フレーム)スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】タイヤサイズ前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様)ライト種類リモコンレバー付ブロックダイナモランプ適応身長(cm)約130以上寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1580×520×960
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M FD72度 覆い付 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M FD72度 覆い付 ワイド水切

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網10メッシュ材質ステンレスタイプ覆い付、ワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 覆い付 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 覆い付 ワイド水切

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網なし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ覆い付、ワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD72度 覆い付 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD72度 覆い付 ワイド水切

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網10メッシュ材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ覆い付、ワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD120度 覆い付 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD120度 覆い付 ワイド水切

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網10メッシュ材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ覆い付、ワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120