カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,339)
  • 制御機器(1,014)
  • 電気材料(61)
  • 溶接用品(28)
  • 住設機器(17)
  • メカニカル部品(12)
  • 整備工具・収納(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 家電(6)
  • 照明(5)
  • 厨房用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(14)
  • SMC(6,662)
  • 三菱電機(1,464)
  • 伊東電機(1,068)
  • CKD(742)
  • AMPHENOL(643)
  • RS PRO(575)
  • 東芝ライテック(527)
  • 岩崎電気(493)
  • KEMET(460)
  • 富士インパルス(453)
  • エスコ(410)
  • VISHAY(402)
  • omron(オムロン)(340)
  • 富士電機(335)
  • MURATA(村田製作所)(327)
  • YAGEO(321)
  • マルヤス電業(302)
  • コガネイ(288)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,434)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,159)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v」の検索結果

2,505件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200V赤ラベル Panasonic(パナソニック)200V赤ラベルPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
169税込186
1セット(4枚)
当日出荷
仕様200V
EV・PHEV充電用15・20A200V Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用15・20A200VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
電子式タイムスイッチ(200V・別回路) Panasonic(パナソニック)電子式タイムスイッチ(200V・別回路)Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H100×W70×D36.5定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
協約 週間タイムSW 200V交流式 Panasonic(パナソニック)協約 週間タイムSW 200V交流式Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC200接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期週間式
アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。 リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125/250定格電流(A)20仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイトマットホワイト
コスモワイドファンコイル用SW200V Panasonic(パナソニック)コスモワイドファンコイル用SW200VPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ホワイト
24時間200V 別回路・停補無C接点 Panasonic(パナソニック)24時間200V 別回路・停補無C接点Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC200接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
エアー搬送ファン 三相200V Panasonic(パナソニック)エアー搬送ファン 三相200VPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。 クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。 ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。 本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。
電源(V)三相200質量(kg)14.5材質(羽根)AS樹脂使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下角度調整範囲12段階
コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプ/抜止タイプホワイトタイプ金属枠コンセント個数2コンセント形状接地2P 20A 250V
鉄函型タイマー(別回路200V)A接点 Panasonic(パナソニック)鉄函型タイマー(別回路200V)A接点Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
100V・200V操作用・2線式パワーリモコンスイッチ Panasonic(パナソニック)100V・200V操作用・2線式パワーリモコンスイッチPanasonic(パナソニック)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電流(A)1.5使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm
鉄函型タイマー(同一回路200V)A接点 Panasonic(パナソニック)鉄函型タイマー(同一回路200V)A接点Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
無電圧開放ユニット200V回路用 Panasonic(パナソニック)無電圧開放ユニット200V回路用Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
仕様JIS協約形モジュール種類無電圧開放ユニット(MGユニット)外形寸法(mm)H96×W25×D60定格電圧(V)AC200定格電圧・遮断容量AC200V操作回路電圧(V)AC200
ワイド埋込100・200V併用接地コンセント Panasonic(パナソニック)ワイド埋込100・200V併用接地コンセントPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ベージュ種類埋込コンセント
防雨型タイマー(別回路200V)A接点 Panasonic(パナソニック)防雨型タイマー(別回路200V)A接点Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
Panasonic コンデンサ 22μF, ,200V dc, EEUEE2D220 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,200V dc, EEUEE2D220Panasonic(パナソニック)
729税込802
1袋(5個)
当日出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)200dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型 Panasonic(パナソニック)24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
定格電圧(V)AC200仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台種別24時間式形状盤組込用(JIS協約型)質量(g)230周波数(Hz)50-60消費電力(W)1.5接点構成1c方式全設定子埋込方式精度電源周波数に同期外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC170-230使用周囲湿度85%以下抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10回路数1停電補償時間設定最小単位15回路構成別回路型(無電圧)
防雨型タイマー(同一回路200V)A接点 Panasonic(パナソニック)防雨型タイマー(同一回路200V)A接点Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
PLC FP2-PSA2電源AC200V Panasonic(パナソニック)PLC FP2-PSA2電源AC200VPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
仕様入力200-240V AC 出力2.5A規格UL/C-UL、CE
Panasonic コンデンサ 150μF, ,200V dc, EEUED2D151 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 150μF, ,200V dc, EEUED2D151Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)200dc寿命10000h許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途エコキュート(20A200V)仕様オール電化(単2・200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)
フル2線式リモコン 増幅器(AC200V) Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコン 増幅器(AC200V)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
用途天井用仕様フル端子ジョイント形端子形状フル端子ジョイント形定格入力電圧(V)AC200
Panasonic コンデンサ 47μF, ,200V dc, EEUEE2D470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,200V dc, EEUEE2D470Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)200dc寿命10000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 22μF, ,200V dc, EEUEE2D220 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,200V dc, EEUEE2D220Panasonic(パナソニック)
729税込802
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)200dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 47μF, ,200V dc, ECA2DHG470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,200V dc, ECA2DHG470Panasonic(パナソニック)
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)200dc寿命2000h静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic SMDレジスタ, 20Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08J200V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 20Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08J200VPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 5 %. パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)20許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
IHクッキングヒーター Kシリーズ 200V 15A仕様 Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Kシリーズ 200V 15A仕様Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」基本機能に絞った分かりやすい操作の「シンプル2口IH」
容量(kW)左IH:2.5、右IH:2.5、グリル:1.55質量(kg)14.9トッププレート:ブラック、本体正面:ライトグレー高さ(mm)ワークトップの上:13質量(g)グリル皿:430タイプ2口IH 鉄・ステンレス対応(15A仕様)定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64消費電力(kW)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WN1112K、露出型WK3012
コンデンサ 68μF 200V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 68μF 200V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)
6日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:68μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7137-12
Panasonic コンデンサ 47μF, ,200V dc, EEUEE2D470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,200V dc, EEUEE2D470Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)200dc寿命10000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
YC200TRCT00/YD350GC1 ファンモータ組200V Panasonic(パナソニック)YC200TRCT00/YD350GC1 ファンモータ組200VPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:82μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7142-68
Panasonic コンデンサ 100μF, ,200V dc, EEUEE2D101 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,200V dc, EEUEE2D101Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)200dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.73最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)7.5
コンデンサ 150μF 200V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 150μF 200V dc 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1袋(50個)
7日以内出荷
EDシリーズパナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20mmの低プロファイルオプションを用意。用途パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。
仕様●静電容量:150μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:ED RADIALアズワン品番65-6981-40
コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:100μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-6988-92
コンデンサ 150μF 200V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 150μF 200V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
EDシリーズパナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様●静電容量:150μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:ED RADIALアズワン品番65-7180-23
コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:82μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:1.46Aアズワン品番65-7196-98
コンデンサ 68μF 200V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 68μF 200V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:68μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7062-85
コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
EDシリーズパナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20mmの低プロファイルオプションを用意。用途パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。
仕様●静電容量:100μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:1.28Aアズワン品番65-6980-98
コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
EDシリーズパナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様●静電容量:100μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:1.28Aアズワン品番65-7180-50
コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1袋(50個)
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:100μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-6979-73
...