カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニッサン(7)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(6)
  • SMC(5)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(2)
  • DiodesZetex(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • ケナメタル(1)
  • CKD(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • アサヒ工具(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ヤマニパッケージ(1)
  • フォレストリンク(1)
  • コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2041l」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 Panasonic(パナソニック)

    高温用天井直付型LED 高天井用照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
    用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境電圧(V)100~242本体アルミ保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤーアーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1セット
    4日以内出荷
    高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは商品価格に含まれています)
    材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)100保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:16000、周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし) Panasonic(パナソニック)

    C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト)タイプ定格出力型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード
120d41l特集