カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • バイク純正部品(8)
  • 安全標識(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j2512」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルテープ No.21 ニトムズ

    ビニルテープ No.21

    ニトムズ(108件のレビュー)
    89税込98
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
  • スナツプ リング 2HR-2512J-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スナツプ リング 2HR-2512J-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • スナツプ リング 3B4-2512J-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スナツプ リング 3B4-2512J-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • テーブルナンバー  チーク 光

    テーブルナンバー チーク

    259税込285
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    表面がウレタン樹脂なので、文字が消えず、多少の曲面にも貼れます。
    用途ロッカーやテーブルに。幅(mm)40材質/仕上ウレタン樹脂、PVCチーク高さ(mm)20質量(g)1.1タイプ粘着タイプ奥行(mm)2間口(mm)40外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)40×2×20
  • トレー J リスパック

    トレー J

    リスパック
    11,900税込13,090
    1ケース(100枚×15袋)
    3日以内出荷
  • トレー J 美人杉 リスパック

    トレー J 美人杉

    リスパック
    21,980税込24,178
    1ケース(100枚×15袋)
    3日以内出荷
    材質PSP・PSP/ラミ美人杉
  • 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ) タイセイ

    成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ)

    タイセイ
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
    用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
  • 成形伸縮目地材 フリーオフコン TJ型(アンカータイプ) タイセイ

    成形伸縮目地材 フリーオフコン TJ型(アンカータイプ)

    タイセイ
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
    用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)仕様乾式長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
  • JIS規格安全標識ステッカー セーフラン安全用品

    JIS規格安全標識ステッカー

    セーフラン安全用品
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。表面ラミネート加工。
    用途禁止/注意事項の明示に。材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)254×356取付方式ステッカー
  • JIS規格安全標識ステッカー セーフラン安全用品

    JIS規格安全標識ステッカー

    セーフラン安全用品
    899税込989
    1枚
    6日以内出荷
    日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。表面ラミネート加工。
    用途禁止/注意事項の明示に。材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)178×254取付方式ステッカー
  • SKJキャップ 日研工作所

    SKJキャップ

    日研工作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    現在ご使用いただいているスリムチャックに使用出来ます
    タイプキャップ
  • SKJキャップ(Oリング付) 日研工作所

    SKJキャップ(Oリング付)

    日研工作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    キャップ内径にOリング付き 現在ご使用いただいているスリムチャックに使用出来ます
    仕様Oリング付きタイプキャップ
  • プレート ブレーキシュー 2FJ-25121-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート ブレーキシュー 2FJ-25121-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • DCジャック 2.5mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]

    DCジャック 2.5mm パネル取付け用(プラスチック)

    GB[制御機器]
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    パネル取付け用の内径2.5mmサイズのDCジャックです。
  • シートカバー ジュニア クラッツィオ

    シートカバー ジュニア

    クラッツィオ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    新開発BioPVCを使用したベーシックモデル! クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用。 シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。
    用途カーアクセサリー用シートカバー
  • EM3GP用スリーブ 三桂製作所

    EM3GP用スリーブ

    三桂製作所
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    EM3BG用グランドパッキンEM3GPのパッキン穴径を小さくするためのスリーブです。
    取付可能対象【穴径】12mm材質NBR/TPE温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応色調黒色特性IP67
  • トレー J リスパック

    トレー J

    リスパック
    37,980税込41,778
    1ケース(100枚×15袋)
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐熱の汎用トレー。陶器皿のようなデザインのため、魚の煮つけや煮物などにオススメです。
    材質PSP
  • JIS規格安全標識板(HIPS) セーフラン安全用品

    JIS規格安全標識板(HIPS)

    セーフラン安全用品
    1,098税込1,208
    1枚
    8日以内出荷
    日英バイリンガル表記&ピクトサインデザインです。HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
    用途禁止/注意事項の明示に。材質HIPS厚さ(mm)1.5寸法(mm)254×356加工四隅R加工取付け方法Φ5mm穴×4隅
  • (63310)ルーフ ヘッドライニングASSY トヨタ

    (63310)ルーフ ヘッドライニングASSY

    トヨタ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • クリスタルサイン 光

    クリスタルサイン

    (1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    10日以内出荷
    耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
    仕様テープ付材質特殊透明ウレタン系樹脂寸法(mm)50×200×2
  • BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業

    BJ形分電盤用自立キャビネット

    日東工業
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット
    用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1-~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1-~)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
    作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1-J SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1-J

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
    作動方式複動片ロッド
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 12Ω, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J12R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 12Ω, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J12R

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    269税込296
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCRGH定格電力(W)2抵抗(Ω)12許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 68Ω, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J68R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 68Ω, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J68R

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    259税込285
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCRGH定格電力(W)2抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 22kΩ, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J22K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 22kΩ, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J22K

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    459税込505
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCRGH抵抗(kΩ)22定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 12kΩ, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J12K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 12kΩ, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J12K

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    349税込384
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCRGH抵抗(kΩ)12定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Bourns SMDレジスタ, 2512 (6332), 1W CR2512-J/-000ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 2512 (6332), 1W CR2512-J/-000ELF

    BOURNS
    22,980税込25,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6332)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 18kΩ, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J18K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 18kΩ, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J18K

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    349税込384
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCRGH抵抗(kΩ)18定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 3.9kΩ, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J3K9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 3.9kΩ, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J3K9

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    349税込384
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCRGH抵抗(kΩ)3.9定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 3.3kΩ, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J3K3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 3.3kΩ, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J3K3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    339税込373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCRGH抵抗(kΩ)3.3定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 薬割くん やくわりくん  J003-YAKUWARIKUN 錠剤カッター 25-2512-00 吉縁

    薬割くん やくわりくん J003-YAKUWARIKUN 錠剤カッター 25-2512-00

    吉縁
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    カッターの歯が露出していないので、刃が手に触れずに錠剤がカットできます。
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 150mΩ, 2512 (6432M), 1W RL73K3AR15J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 150mΩ, 2512 (6432M), 1W RL73K3AR15J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    57,980税込63,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズRL73定格電力(W)1抵抗(MΩ)150許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • 自立鉄製基板 日東工業

    自立鉄製基板

    日東工業
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から12日以内出荷
    材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • テールランプAssy Z400FX MAD MAX(マッドマックス)

    テールランプAssy Z400FX

    MAD MAX(マッドマックス)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    純正の形状を再現したテールランプです。
  • ダストシール 32X43X7 91251KZ4J21 ホンダ

    ダストシール 32X43X7 91251KZ4J21

    ホンダ
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91251-KZ4-J21
  • HOSE,FR BRK    45125GBFJ21 ホンダ

    HOSE,FR BRK 45125GBFJ21

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE,FR BRK    45125KZ4J21 ホンダ

    HOSE,FR BRK 45125KZ4J21

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE,FRONT BRAKE    45125KCZJ21 ホンダ

    HOSE,FRONT BRAKE 45125KCZJ21

    ホンダ
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,CYLINDERHE   12251MBWJ20 ホンダ

    GASKET,CYLINDERHE 12251MBWJ20

    ホンダ
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷