カテゴリ

  • 電気材料(70)
  • 制御機器(62)
  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(317)
  • 明工社(175)
  • エレコム(40)
  • 冨士端子工業(28)
  • アメリカン電機(28)
  • omron(オムロン)(26)
  • 神保電器(26)
  • 三菱電機(24)
  • KEMET(23)
  • SAMTEC(22)
  • エスコ(21)
  • サンワサプライ(21)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(21)
  • 日本製線(21)
  • RS PRO(21)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16)
  • STMicro(15)
  • 日動工業(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a 125v」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
135件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125V用キャップ(定格電圧125V) Panasonic(パナソニック)

    125V用キャップ(定格電圧125V)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色ミルキーホワイト結線方式巻締端子式
  • 15A・20A兼用角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線2mm2、3.5mm2
  • 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
  • 15A・20A兼用埋込接地 コンセント(ワンタッチプレート・取付枠用) Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用埋込接地 コンセント(ワンタッチプレート・取付枠用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプワンタッチプレート・取付枠用種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20結線方式ねじなし端子式
  • 高容量コンセント20A・125Vコンセント Panasonic(パナソニック)

    高容量コンセント20A・125Vコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプホーム20A埋込コンセント種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 20A 125V定格電流(A)20
  • 15A・20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-7577形状平刃タイプ色カバー:ミルキーホワイト、ボディ:グリーン種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20アズワン品番64-8908-02
  • 防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数2P定格電圧(V)250
  • 15A・20A兼用接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用接地角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2Pコンセント個数1定格電流(A)15/20
  • 20Aフルパワーリモコンリレー両切 Panasonic(パナソニック)

    20Aフルパワーリモコンリレー両切

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用形状電力調整器色ブラック種類電力調整器接点主回路側 両切温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
  • リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
    形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
  • ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
    質量(kg)0.04色ホワイト
  • 20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック)

    20Aフルパワーリモコンリレー片切

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    温度上昇主回路側接点部:65℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
  • 20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック)

    20Aフルパワーリモコンリレー片切

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    色ブラック種類電力調整器
  • 15A20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A20A兼用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    仕様送り端子なし形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー1コ用
  • コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
  • アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 125V定格電流(A)20適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • アドバンス15A・20Aアース付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス15A・20Aアース付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    種類埋込コンセント極数接地2Pコンセント個数1定格電流(A)20
  • コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
  • 15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
  • 15A・20A兼用埋込絶縁接地コンセント(ブランクチップ付) Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用埋込絶縁接地コンセント(ブランクチップ付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプブランクチップ付種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20結線方式ねじなし端子式
  • フルカラー高容量 15A/20A兼用 コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー高容量 15A/20A兼用 コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様送り端子なしタイプ15A/20A兼用種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合プレートフルカラー1コ用プレート
  • 15A/20A兼用 露出コンセント 角型 Panasonic(パナソニック)

    15A/20A兼用 露出コンセント 角型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    タイプ巻締端子式、15A/20A兼用種類角型コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線Φ1.6、Φ2
  • アドバンスS15A・20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS15A・20A兼用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    仕様送り端子なし色セラミックホワイトタイプシングル種類15A・20A兼用コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)20
  • コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(絶縁枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥879~税込¥967~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
  • フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様アースターミナル付、送り端子なし型フラットタイプ15A/20A兼用種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合プレートフルカラー3コ用プレート
  • コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(ブランクチップ付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(ブランクチップ付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプタイプ絶縁枠、送り端子なし、ブランクチップ付種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15/20適合プレート(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
  • アドバンスS15A・20A兼用埋込アースターミナル接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS15A・20A兼用埋込アースターミナル接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • 舞台照明用接地2P20Aコードコネクタ Panasonic(パナソニック)

    舞台照明用接地2P20Aコードコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    種別コネクタボディ色ミルキーホワイト種類舞台照明用定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 20A 125V定格電流(A)20
  • 接地3P20A防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地3P20A防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    防水ゴムコードコネクタボディと組み合わせて使用するプラグ側(オス側)の防雨形キャップ。主に三相200V設備や屋外電源延長コードに使用されます。アース端子付きで高い安全性を確保。
    種別キャップ形状平刃タイプタイプ接地3P20A防水ゴムキャップ極数接地3P定格電圧(V)125コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20端子巻締端子式
  • 舞台照明用C型接地2P20Aキャップ Panasonic(パナソニック)

    舞台照明用C型接地2P20Aキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    種別キャップ色ミルキーホワイト種類舞台照明用定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V
  • ホーム20A埋込コンセント(フル端子) Panasonic(パナソニック)

    ホーム20A埋込コンセント(フル端子)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    エアコンや電子レンジなど15Aを超える電流が必要な機器向けの高容量コンセントとして使用。フルカラーシリーズに対応し、住宅・店舗・事務所などに広く使用される。
    種類埋込コンセント極数2Pシリーズフルカラー定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 20A 125V定格電流(A)20端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)
  • コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用シングル接地コンセント ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用シングル接地コンセント ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    仕様送り端子なし色ホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15/20適合プレートコンセントプレート1コ用
  • コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    仕様送り端子なし色ホワイトタイプ金属枠付種類埋込アースターミナル付接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15/20適合プレートコンセントプレート3コ用
  • 15A・20A兼用埋込接地 コンセント(フラット型)(ワンタッチプレート・取付枠用) Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用埋込接地 コンセント(フラット型)(ワンタッチプレート・取付枠用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥879税込¥967
    1個
    4日以内出荷
    形状引掛タイプタイプフラット型、ワンタッチプレート・取付枠用種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20結線方式電線・接地端子:ねじなし端子式、アースターミナル:押締端子式
  • フルカラー15A・20兼用コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー15A・20兼用コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
  • 防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。
    色ミルキーホワイト
  • 抜止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    抜止めコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
    用途ファクトライン30専用仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05色クリームグレイ適合規格(PS)E
  • Sプレート埋込ダブルコンセントセット Panasonic(パナソニック)

    Sプレート埋込ダブルコンセントセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    極数2 極定格15 A 125 V耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下結線方式ねじなし端子(電線差し込み式)開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / /絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応保持力10 N ~ 60 N
  • SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)