Panasonic(パナソニック)
接地3P20A防水ゴムキャップ
防水ゴムコードコネクタボディと組み合わせて使用するプラグ側(オス側)の防雨形キャップ。主に三相200V設備や屋外電源延長コードに使用されます。アース端子付きで高い安全性を確保。
種別
キャップ
形状
平刃タイプ
タイプ
接地3P20A防水ゴムキャップ
極数
接地3P
定格電圧(V)
125
コンセント形状
接地3P(旧4P)
定格電流(A)
20
端子
巻締端子式
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81975026
WF7420K 5P
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください