カテゴリ

  • 空調・電設資材(408)
  • 制御機器(15)
  • 電気材料(9)
  • 電動工具(9)
  • 厨房用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 家電(4)
  • 照明(3)
  • 完成車(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(152)
  • SMC(11,217)
  • BIGM(丸山製作所)(1,248)
  • 廣杉計器(1,055)
  • 大阪魂(638)
  • サンコー(三甲)(601)
  • オカムラ(岡村製作所)(555)
  • コノエ(554)
  • TRUSCO(497)
  • エスコ(489)
  • ホンダ(489)
  • MAZDA(マツダ)(484)
  • Igus(イグス)(426)
  • サンエス(404)
  • NSK(日本精工)(327)
  • テクノフレックス(326)
  • アズワン(306)
  • グリーンクロス(294)
  • メディアカバーマーケット(264)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(130)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(121)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20l」の検索結果

468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビドアホン VS-SGE20LA Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VS-SGE20LAPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
欠品中
グリーン購入法適合
LEDフラットランプ 単色タイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライトPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライトPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
部品 EZ7421 充電スティックドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7421 充電スティックドライバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
丸形天井埋込換気扇 別売りルーバー Panasonic(パナソニック)丸形天井埋込換気扇 別売りルーバーPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
開口面積(cm2)94ルーバー寸法(mm)39.5×Φ260
丸形天井埋込換気扇 別売りルーバー Panasonic(パナソニック)丸形天井埋込換気扇 別売りルーバーPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1台
3日以内出荷
開口面積(cm2)139ルーバー寸法(mm)20.5×Φ260
LEDダウンライト100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
丸形天井埋込換気扇 別売りルーバー Panasonic(パナソニック)丸形天井埋込換気扇 別売りルーバーPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1台
3日以内出荷
ルーバー寸法(mm)20×□240開口面積(cm2)159
LEDダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色
ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)壁のくぼみ(ニッチ)にぴったりなダウンライト限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズ<ユニバーサルタイプ ダウンライト>照らしたいものに向けて自由に光の向きを変えられますLEDだから省エネ、長寿命
仕様埋込穴Φ48取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)1.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)90平均演色評価数高演色Ra93首振角度(°)首振範囲24時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50入力電流(A)(100V時)0.045トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット別売明るさ10形電球1灯器具相当照射方式照射方向可動型埋込穴(Φmm)Φ48埋込高(mm)35配光タイプ集光タイプLED交換不可
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
部品 EZ7420 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7420 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライトPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライトPanasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1台
3日以内出荷
電球色・温白色・昼白色。1台で、3つの光色に切り替え可能。 壁スイッチだけで、簡単切り替え。 リビングの光色選びに迷ったら、光色切替がおすすめ。 くつろぐときは「電球色」、だんらんのときは「温白色」、読書の時は「昼白色」と、シーンに合わせて快適な光色に切り替えて演出できます。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形色温度(K)2700→3500→5000ランプの種類LED光源色3光色タイプ(電球色→温白色→昼白色)光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:3光色切替直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(光色切替)・電源ユニット(光色切替):内蔵
LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック)LEDコンパクトランプPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
LEDコンバクトランプ Φ45ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
種別コンパクトランプ幅(mm)Φ45質量(kg)0.103サイズΦ45高さ(mm)69グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)定格寿命(時間)40000Ra83調光の可否対応
LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ユニバーサルダウンライトPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応構造高気密SB形制御位相制御式:2線式色温度(K)6200~2700ランプの種類LED光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)埋込高(mm)100LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
LEDシーリングライト60形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形電球色Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色
製氷機 チップ120kgタイプ Panasonic(パナソニック)製氷機 チップ120kgタイプPanasonic(パナソニック)
579,800税込637,780
1台
4日以内出荷
120kgタイプのアンダーカウンタータイプのチップアイス製氷機です。
製氷能力110/120kg(50/60Hz)奥行(mm)600高さ(mm)800電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)440/490標準消費電力料金(円/h)11.9給水方式水道直結寸法(mm)氷:10×20×20電源コード(m)2.5
LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライトPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
幅(mm)Φ76質量(kg)0.6取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
LED一体型のダウンライト。すっきりとした外観と高い消費効率。 明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し色温度(K)6200~2700光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)80調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライトPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)Φ76質量(kg)0.6取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンシーリング FreePa 100形 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング FreePa 100形Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
FreePa(フリーパ)センサ人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)8.1機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.13入数1台明るさ100形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ Φ70 集光タイプPanasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
LEDの明るさを調節可能LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ集光タイプ
LEDフラットランプ Φ70 タイマー調光タイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ Φ70 タイマー調光タイプPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
幅(mm)Φ70質量(kg)0.1高さ(mm)38光源寿命40000時間入数1台演色指数(Ra)83調光の可否不可
長手配光ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)長手配光ブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。 フラップタイプ 上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。 透過タイプ やわらかく発光し、空間に明るさをもたらします。
アクリルカバー:乳白高さ(mm)100電圧(V)100制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)110照射方式可動型演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
宅配ボックス コンボ ミドルタイプ Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ ミドルタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590収納の目安W340×D350×500mm・20kgまでタイプミドル
天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から92日以内出荷
存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
用途軒下を照らす照明器具です質量(kg)器具本体:0.5電圧(V)100口金GX53-1構造浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型材質(枠)アルミLED寿命(時間)40000入数1セット演色指数(Ra)83取付面位置天井埋込型埋込高(mm)80調光の可否不可
高光束ダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)高光束ダウンライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
店舗併用住宅やサービス付き高齢者向け住宅などにおすすめ。 断熱施工対応ダウンライト。 幅広の枠設計で、既設器具の跡形をすっきり隠せる。 新築はもちろん、器具の取り替えリフォームにもおすすめです
仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L600 Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L600Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)12.9ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷
外観がすっきりしたデザイン。 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形消費電力(W)4.5構造防湿型・防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.1明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
部品 EZ3720 工事用充電LEDマルチライト Panasonic(パナソニック)部品 EZ3720 工事用充電LEDマルチライトPanasonic(パナソニック)
308税込339
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック)壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>スタイリッシュな直線的デザインエッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック幅(mm)100質量(kg)1高さ(mm)328取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)380トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)162グリーン購入法適合配光タイプ拡散タイプLED交換不可
LEDダウンライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形集光電球色Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形中角L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形中角LPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD2420L CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形中角L Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形中角LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD2420L CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)84.3光束(Lm)405演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
...