カテゴリ
- 制御機器(11)
- 整備工具・収納(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3)
- ABRACON(25)
- BOURNS(42)
- EPCOS(40)
- KEMET(104)
- KYOCERA AVX(47)
- LITTELFUSE(14)
- MURATA(村田製作所)(90)
- onsemi(26)
- RS PRO(31)
- TDK(26)
- Texas Instruments(25)
- VISHAY(62)
- YAGEO(80)
- YAMAHA(ヤマハ)(114)
- エスコ(14)
- ツツミ工業(24)
- ホンダ(21)
- 未来工業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「20pf」の検索結果
特価
関連キーワード

バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:16V 20pF 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(100個)7日以内出荷IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー仕様●最大直流定格電圧:16V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●最大サージ電流:3A●静電容量:20pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7110-44
一般換気扇
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から4日以内出荷材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 380pF, ERZV10D241
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)5寸法(mm)11.5(Dia.)×5直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量380pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395最大定格電圧(V)AC:150、直流:200バリスタ電圧(V)240最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 460pF, ERZV05D820
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)30厚さ(mm)4.1寸法(mm)7(Dia.)×4.1直径(Φmm)7電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量460pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)145最大定格電圧(V)AC:50、直流:65バリスタ電圧(V)82最大サージ電流(A)800リード間隔(mm)5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 120pF, ERZV05D201
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841袋(10個)当日出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)30厚さ(mm)4.4寸法(mm)7(Dia.)×4.4直径(Φmm)7電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量120pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)355最大定格電圧(V)AC:130、直流:170バリスタ電圧(V)200最大サージ電流(A)800リード間隔(mm)5
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781袋(1000個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:300pF●長さ:34.5mm●厚さ:5.8mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.8mm●バリスタ電圧:390V
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 450pF, ERZE11A391
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)8日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE11. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)37厚さ(mm)6.2寸法(mm)13×6.2直径(Φmm)13電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量450pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)650最大定格電圧(V)AC:250、直流:320バリスタ電圧(V)390最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 360pF, ERZE07A201
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581袋(25個)8日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE7. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応長さ(mm)32.5厚さ(mm)5.3寸法(mm)9×5.3直径(Φmm)9電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量360pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)340エネルギー(J)26最大定格電圧(V)AC:130、直流:170バリスタ電圧(V)200最大サージ電流(A)2500リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V, 190pF, ERZE05A221
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491袋(25個)欠品中仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ05. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)30厚さ(mm)4.9寸法(mm)7×4.9直径(Φmm)7電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量190pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)360最大定格電圧(V)AC:140、直流:180バリスタ電圧(V)220最大サージ電流(A)1200リード間隔(mm)5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 500pF, ERZE14A821
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)8日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE14. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)40.5厚さ(mm)8.2寸法(mm)17.5×8.2直径(Φmm)17.5電流(A)クランプ:100シリーズV静電容量500pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1355最大定格電圧(V)AC:510、直流:670バリスタ電圧(V)820最大サージ電流(A)7500リード間隔(mm)10
フォトモスリレー RF VSSOP C×R3
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1箱(200個)ほか103日以内出荷小型形状:VSSOP 負荷電圧 20V 低C×R(C×R3) 出力端子間容量:Typ.1.1pF, オン抵抗:Typ.2.8Ω用途計測機器、通信機器
フォトモスリレー RF SOP 2a 低オン抵抗
Panasonic(パナソニック)¥53,900~税込¥59,290~1箱(50個)ほか103日以内出荷低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.25ms) 負荷電圧:200V 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成2a負荷電圧(V)200負荷電流(A)0.04耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー RF 2a 低オン抵抗
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1箱(50個)103日以内出荷低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.2ms) 負荷電圧:200V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成2a
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら