カテゴリ
- 制御機器(20)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3)
- TRACO POWER(55)
- エレコム(35)
- Anker(アンカー)(16)
- スズキ(13)
- omron(オムロン)(12)
- MOTTERU(11)
- JAPANNEXT(10)
- KIJIMA(キジマ)(9)
- STANLEY(スタンレー電気)(8)
- SMC(7)
- サンワサプライ(7)
- Murata Power Solutions(7)
- Jackery(ジャクリ)(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- MEAN WELL(5)
- マリンテック(5)
- AUKEY(オーキー)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「21/5w 12v」の検索結果

Panasonic SMDレジスタ, 120mΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8RSFR12V
Panasonic(パナソニック)¥159税込¥1751袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.25 W. パナソニックのERJ 8Rチップ抵抗器は軽量かつ小型です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8RS定格電力(W)0.25抵抗(MΩ)120許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
マルチインパクトドライバー 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。バッテリー電圧(V)18、14打撃数(min-1[打撃/分])【18V】インパクトモード:0~3500、【14V】インパクトモード:0~3000締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8回転数(min-1[r.p.m])【18V】インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380、【14V】インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【18V】インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]【14V】インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみ
Panasonic SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1212V
Panasonic(パナソニック)¥86税込¥951袋(5個)翌々日出荷仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)12.1定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1212V
Panasonic(パナソニック)¥90税込¥991袋(5個)翌々日出荷仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)12.1定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2.2Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8RQF2R2V
Panasonic(パナソニック)¥169税込¥1861袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.25 W. パナソニックのERJ 8Rチップ抵抗器は軽量かつ小型です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8RQ定格電力(W)0.25抵抗(Ω)2.2許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB202V
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411袋(5個)翌々日出荷仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 3.3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ332V
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591袋(100個)翌々日出荷仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200抵抗(kΩ)3.3定格電力(W)0.25許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ222V
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591袋(100個)翌々日出荷仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.25許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
SMDレジスタ 12mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 1%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10仕様●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-02
SMDレジスタ 12mΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144。0805型ERJ 6BWシリーズ、1 %。パナソニックERJ 6BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 3BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 1仕様●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±300ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ6BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-59
SMDレジスタ 12mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351セット(5個)7日以内出荷Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗は 12 m Ω です。幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6939-57
Panasonic SMDレジスタ, 12kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF1202V
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット(1000個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)12定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
SMDレジスタ 12mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801セット(5000個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144。0805型ERJ 6BWシリーズ、1 %。パナソニックERJ 6BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 3BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 1仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±300ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ6BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6954-75
SMDレジスタ 12mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入
Panasonic(パナソニック)¥829税込¥9121セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±5 %●定格電力:1Wアズワン品番65-6941-58
Panasonic SMDレジスタ, 22.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB2212V
Panasonic(パナソニック)¥83税込¥911袋(5個)7日以内出荷仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)22.1定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 6.2Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF6R2V
Panasonic(パナソニック)¥199税込¥2191袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)6.2許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8ARB102V
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811袋(5個)7日以内出荷仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8ARB472V
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJU08F1002V
Panasonic(パナソニック)¥879税込¥9671袋(100個)7日以内出荷仕様1206サイズ耐硫化抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニックERJ-U耐硫化抵抗器は、Ag-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮します。これらのチップ抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成されており、高い信頼性を誇ります。 ERJ-U抵抗器は、高硫黄環境に晒される用途に最適です。適合する用途には、ECU、ナビシステム、DC-DC電源、メモリモジュール(SSD、DDR)、PC及びサーバなどがあります。このシリーズは、AEC-Q200認定を取得しており、車載用途で使用できます。. 特長と利点:. チップ抵抗器単体では0201~2512の全チップサイズを用意 コストを軽減し、取り付けが簡単な省スペース設計 幅広いケースサイズと定格電力 優れた放熱性 0402及び0603ケースサイズ、2/4/8抵抗器構成のアレイを用意 はんだ接合部の信頼性と電力処理特性に優れた幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)も用意シリーズERJU抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB222V
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411袋(5個)7日以内出荷仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2.7kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8ARB272V
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811袋(5個)7日以内出荷仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)2.7定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55