カテゴリ
- 制御機器(113)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 電気材料(5)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- 家電(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(860)
- CKD(123)
- NACHI(不二越)(82)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(77)
- NTN(エヌティーエヌ)(65)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(72)
- SKC(環境測定)(181)
- TRUSCO(67)
- イスカル(140)
- エスコ(68)
- カーメックス(68)
- スバル(271)
- ホンダ(306)
- メディアカバーマーケット(199)
- 三菱(108)
- 大阪魂(1,094)
- 新ダイワ(63)
- 雅(209)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
「22-6」の検索結果

HEリレー
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781箱(20個)当日出荷から83日以内出荷高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意用途業務用機器、産業用機器、家電機器
スッキリポールプラス用 アウトキャップ
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類アウトキャップ入数(個)1
DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から62日以内出荷DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U取付直付型電圧(V)200~242本体アルミランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間ワイヤー落下防磁ワイヤー付アーム亜鉛鋼板グリーン購入法適合パネルポリカーボネート(透明)調光率(%)約5~100連続傾斜天井取付角度(°)片側30°まで電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。取付埋込型、天井面取付専用構成器具本体のみエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から3日以内出荷用途リニューアル用材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)AC100~242ランプLDL20S適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)84
12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260A
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷ジャージネット採用、両面タイプ。 バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色)周波数特性150Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W)スピーカー12cmコーンスピーカー(2個)適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm定格入力(W)6
OSラインダブル ベース照明用プラグS型
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
OSラインダブル ベース照明用プラグL型
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
地中埋込型 LED ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白)質量(kg)3.2材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)7グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP23光源LED電球ランプ全光束(Lm)810エネルギー消費効率(Lm/W)64.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.117ポール径(Φmm)120光束(Lm)453Ra80明るさ60形電球1灯相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26)ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ150
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から62日以内出荷取付天井面取付専用埋込穴(Φmm)150パネルアクリル(乳白つや消し)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)149
OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
街路灯 カエルミナ モールライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥62,980~税込¥69,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリルランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
天井直付型 110形 直管LEDランプベースライト 反射笠付型器具 2灯用
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷仕様●天井直付型、2灯用、別売ランプ6500lm節電タイプとの組み合わせ●反射笠:鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)2436幅(mm)170質量(kg)5.6高さ(mm)104材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能ランプ別売電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED街路灯エバーライト50形相当
Panasonic(パナソニック)¥91,980~税込¥101,178~1個3日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
LED街路灯エバーライト140形相当
Panasonic(パナソニック)¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
スマートアーキ ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「きらめく光の核(コア)」が賑わいの空間をつくる質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプCoreタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)105保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)28.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光色電球色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
イメージチェッカPV用 カメラ
Panasonic(パナソニック)¥519,800税込¥571,7801台6日以内出荷使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅1mm、X,Y,Z各方向30分間レンズマウントCマウント
スマートアーキ ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプTwinkleタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)75保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)20.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光色電球色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781セット3日以内出荷適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
スマートアーキ ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「降り注ぐ光の濃淡」が安らぎの空間をつくる質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプGradationタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)95保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)25.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光色電球色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDスリムラインライト電源投入温白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
街路灯 LEDモールライト
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷公園・広場におすすめのあかり仕様上方光束比:5~15材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
交換用 紙パック(S型)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(10枚)当日出荷適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
中型四角アウトレットボックス
Panasonic(パナソニック)¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
パナガイド(ワイヤレスマイクロホン12ch)
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能 高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機) 外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機) 12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)付属品タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コードトラスコ品番146-0776質量(g)約130(電池含む)スイッチ(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5入力感度Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32送信出力1mW入力端子マイク入力(Φ3.5mmジャック)周波数(MHz)322.050-322.400/12ch
漏電ブレーカABF型 主幹用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示極数・素子数3P2E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん
Panasonic(パナソニック)¥189,800~税込¥208,780~1台当日出荷から62日以内出荷住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載回路スペース1アース端子実装数12
一体型階段灯20形高光束60分NTミドル
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
一体型階段灯20形低光束60分NTミドル
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応




































![業務用電子レンジ NE-711GV-6 [22L /60Hz(西日本専用)] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80854457-260611-02.jpg)