制御機器 (23) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic コンデンサ 22μF, ,35V dc, EEUFC1V220 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 5(Dia.)×11 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 電圧(V) 35dc 寿命 1000h 許容差 ±20% 静電容量 22μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic コンデンサ 22μF, ,35V dc, EEEFK1V220R Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。 寸法(mm) 5(Dia.)×5.8 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 5.8 電圧(V) 35dc 静電容量 22μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 リップル電流(mA) 160 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 1.5
コンデンサ 22μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途
仕様 ●静電容量:22μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:55mA アズワン品番 65-7203-60
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,22μF,35V dc,35SEPF22M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。 寸法(mm) 6.3(Dia)×6 電圧(V) 35dc シリーズ SEPF 許容差 ±20% 静電容量 22μF 極性 極性あり RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 35 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 2.5
Panasonic コンデンサ 22μF, ,35V dc, EEUFC1V220 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 5(Dia.)×11 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 電圧(V) 35dc 寿命 1000h 許容差 ±20% 静電容量 22μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,22μF,35V dc,35SVPF22M Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 長さ(mm) 5.9 寸法(mm) 6.3(Dia)×5.9 電圧(V) 35dc シリーズ SVPF 許容差 ±20% 静電容量 22μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 35 リップル電流(A) 2.6 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 2.1
コンデンサ 22μF 35V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:HB SMD アズワン品番 65-6942-44
電解コンデンサ 22μF 35V dc 1セット 900個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 48,980税込 ¥ 53,878
1セット(900個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様 ●入数:1リール(900個入り)●静電容量:22μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6938-62
電解コンデンサ 22μF 35V dc 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:22μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6938-49
Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUFR1H220 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 寸法(mm) 5(Dia.)×11.5 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11.5 電圧(V) 50dc 静電容量 22μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 リップル電流(mA) 250 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 2
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,22μF,32V dc,32SEPF22M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。 寸法(mm) 6.3(Dia)×5.5 電圧(V) 32dc シリーズ SEPF 許容差 ±20% 静電容量 22μF 漏れ電流(μA) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 35 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 2.5
Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEHD1C220AR Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 HDシリーズ. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、非接触充電、PC、データセンタなどのICT用途が挙げられます。 HDシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、車載用途のインフォテインメント、コンフォートアクセサリ、セーフティなどがあります。 寸法(mm) 5(Dia.)×5.8 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 5.8 電圧(V) 16dc 寿命 5000h 許容差 ±20% 静電容量 22μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40
Panasonic コンデンサ 22μF, ,35V dc, EEEFT1V220AR Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。 寸法(mm) 4(Dia.)×5.8 直径(Φmm) 4 高さ(mm) 5.8 電圧(V) 35dc 寿命 2000h 許容差 ±20% 静電容量 22μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 30,980税込 ¥ 34,078
1セット(1000個)
7日以内出荷
HDシリーズパナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックHDシリーズタイプV電解
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:4Ω アズワン品番 65-7113-64
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
HDシリーズパナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックHDシリーズタイプV電解
仕様 ●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●漏れ電流:3 μA アズワン品番 65-7200-75
コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様 ●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:FR Radial アズワン品番 65-7052-08
Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEHD1E220AP Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 HDシリーズ. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、非接触充電、PC、データセンタなどのICT用途が挙げられます。 HDシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、車載用途のインフォテインメント、コンフォートアクセサリ、セーフティなどがあります。 寸法(mm) 6.3(Dia.)×5.8 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 5.8 電圧(V) 25dc 寿命 5000h 静電容量 22μF 極性 極性あり RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
PanasonicZTシリーズVタイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は35V、最大温度範囲は125℃で150uFの静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。この製品は、8x10.5mmのすべての寸法で、ESR値が22mΩとなっています。耐久性:4000時間(125℃高リップル電流(ZCシリーズより75→118%高い)ご要望に応じて耐振製品も用意しています。AEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9A アズワン品番 65-6971-95
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 91,980税込 ¥ 101,178
1セット(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 35 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 150 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。8 x 10.2 mm のすべての寸法で、ESR 値は 22 m Ω です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて耐
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9A アズワン品番 65-6967-39
コンデンサ 180μF 16V dc 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズパナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。+105℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%●高さ:6mm●寸法:6.3 (Dia) x 6mm●シリーズ:SEPF●誘電正接:12% アズワン品番 65-7140-18
コンデンサ 180μF 16V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズパナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。+105℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%●高さ:6mm●寸法:6.3 (Dia) x 6mm●シリーズ:SEPF●寿命:5000h アズワン品番 65-7188-01