引紐 摘み付Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合本体LGB0500LE1、LGB1501LE1、LSEB1076LE1他コード長さ(m)1
TXリレーPanasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~
1箱(40個)ほか
32日以内出荷
質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子サーフェスマウント 系列SS タイプ
TXリレーPanasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~
1箱(40個)ほか
32日以内出荷から42日以内出荷
TX-SリレーPanasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~
1箱(40個)ほか
32日以内出荷
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて)
小型サイズ
高接触信頼性
優れた耐サージ性能
低熱起電力(約0.3μV)
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TX-SリレーPanasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~
1箱(40個)ほか
32日以内出荷から50日以内出荷
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて)
小型サイズ
高接触信頼性
優れた耐サージ性能
低熱起電力(約0.3μV)
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子
TQリレーPanasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~
1箱(50個)ほか
42日以内出荷から92日以内出荷
高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型
定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて)
SMD自動実装に対応(SAタイプ)
高密度実装が可能
Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現
.ICソケットの使用が可能なDIL端子配列
低熱起電力です。
ラッチングタイプもあります。
自立端子型もあります。
表面実装タイプも品揃えしています。
M・B・B接点型もあります。
サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール
フォトモスリレー RF SOP 2A C×RPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
負荷電圧:250V
低C×R(出力端子間容量:Typ.33pF、オン抵抗:Typ.11Ω)
動作時間:Typ.0.15ms
出力構成:2a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)接点構成2a電圧AC/DC負荷電圧(V)250負荷電流(A)0.14耐電圧(V)1500パッケージSOP8