5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


Panasonic(パナソニック)施錠式ハンドルロック(HL)
ブレーカをONおよびOFF状態のままロックする装置で、誤操作による事故を防ぎます。ブレーカはハンドルロックを付けていても、事故電流時に自動的に遮断するトリップフリー機構です
適合ブレーカ型名:BS-100W・225W(サーキットブレーカ・モーターブレーカ)、KS-100W・225W(漏電ブレーカ) 軸径(Φmm)(南京錠)5以下
1台
599 税込659
4日以内出荷

質量(kg)1.9 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92) 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415 定格電流(A)150 形名BS-225W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kA フレーム(AF)225 引外し方式熱動・電磁式
1個
77,980 税込85,778
欠品中

質量(kg)1.9 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92) 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415 定格電流(A)125 形名BS-225W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kA フレーム(AF)225 引外し方式熱動・電磁式
1個
77,980 税込85,778
60日以内出荷