カテゴリ

  • 制御機器(56)
  • 空調・電設資材(32)
  • 電気材料(11)
  • 介護用品(8)
  • 家電(6)
  • 日用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(517)
  • SMC(324)
  • ホンダ(279)
  • MAZDA(マツダ)(233)
  • 河村電器産業(197)
  • 山県化学(179)
  • 三木プーリ(140)
  • KANA(片山チエン)(126)
  • YAMAHA(ヤマハ)(97)
  • DXアンテナ(89)
  • CF POSH(88)
  • StarTech.com(63)
  • omron(オムロン)(59)
  • MICROCHIP(54)
  • LINDY(54)
  • スバル(53)
  • イマオコーポレーション(48)
  • CKD(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24k」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic SMDレジスタ, 24kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F2402V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 24kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F2402VPanasonic(パナソニック)
589税込648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、2.1 kΩ → 1 MΩ. ERJPA3シリ-ズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサ-ジ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフロ-はんだ付けやフロ-はんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバ-タ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。高い信頼性、安定した回路動作 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)24定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 24kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB243V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 24kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB243VPanasonic(パナソニック)
279税込307
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)24定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 24kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB243V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 24kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB243VPanasonic(パナソニック)
179税込197
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)24定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
埋込テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)埋込テレホンモジュラジャックPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
埋込扉付アースターミナル付コンセント Panasonic(パナソニック)埋込扉付アースターミナル付コンセントPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント形状接地2P 15A 125V
埋込絶縁ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込絶縁ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
409税込450
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプホワイトタイプ埋込絶縁ダブルコンセントコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V結線方式ねじなし端子
ハイフレックス24 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス24Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1巻(25m)
当日出荷
長さ(m)25
ブレーカ付ターミナルプラグ・2Pタイプ Panasonic(パナソニック)ブレーカ付ターミナルプラグ・2PタイプPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。
クリームグレイ質量(kg)0.9ブレーカN-BAK-50K型内蔵
外部運動制御 接点入力T/U Panasonic(パナソニック)外部運動制御 接点入力T/UPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
接点入力T/Uに他システムからの信号(無電圧a接点)を接続することにより、個別・グループ・パターン制御が可能です。
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体相互の接続に使用します。温度変化による本体の伸縮を吸収します。固定ねじは付いていません。
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリングPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
埋込アースターミナル付コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)
649税込714
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
誘導灯信号装置 Panasonic(パナソニック)誘導灯信号装置Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
電源電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
629税込692
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ハイフレックス樹脂コート24 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス樹脂コート24Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1巻(25m)ほか
3日以内出荷
SUSハイフレックス24 樹皮コート Panasonic(パナソニック)SUSハイフレックス24 樹皮コートPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1巻(10m)
3日以内出荷
クリームグレイ長さ(m)10
フルカラー埋込絶縁扉付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込絶縁扉付ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
699税込769
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15コンセント個数2個口
誘導灯用信号装置 1回路用 Panasonic(パナソニック)誘導灯用信号装置 1回路用Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
ジョイナ(フィードイン端子付)4P Panasonic(パナソニック)ジョイナ(フィードイン端子付)4PPanasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90アズワン品番64-8486-05
フル2線セレクタスイッチ24回路 Panasonic(パナソニック)フル2線セレクタスイッチ24回路Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
オフホワイトスイッチ数24個アドレス設定方式光アドレス設定式
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,220nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,220nF,±10%Panasonic(パナソニック)
329税込362
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)5.5×10.5×12高さ(mm)10.5奥行(mm)5.5電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量220nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
スマートアーキ ポールスポットライト 灯具 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ポールスポットライト 灯具Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から90日以内出荷
空間に溶け込むコンパクトデザイン スリムでシンプルなシリンダースポット形状
材質全面パネル:高透過ガラス電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,±10%Panasonic(パナソニック)
729税込802
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)9×16.5×18.5高さ(mm)16.5奥行(mm)9電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量220nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)15
スマートアーキ スポットライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライトPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷から90日以内出荷
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
適合ボックス・カバー(別売):DS37544・DC4611取付壁直付型種類シリンダータイプ/パネル付型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,220nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,220nF,±10%Panasonic(パナソニック)
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)17.5寸法(mm)17.5×7.5×14高さ(mm)14奥行(mm)7.5電圧(V)275acシリーズECQUA許容差±10%静電容量220nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA、VDE. ECQUAシリーズ20 mmリード. パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィルムコンデンサは、難燃性のプラスチック製ハウジングと不燃性樹脂で構成されています。. UL/CSA及び欧州安全規制クラスX2に適合 安全機能を搭載 小型 リードワイヤタイプ 全長20 mm(最小)のリード. 用途. これらのフィルムコンデンサは、干渉サプレッサの用途に推奨されます。実装タイプスルーホール抑制クラスX2最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)15
スマートアーキ スポットライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライトPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷から90日以内出荷
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
適合スパイク(別売):YYY97173K、据置プレート(別売):YYY36004取付据置取付型種類シリンダータイプ/パネル付型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23LED寿命(時間)40000電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
スマートアーキ スポットライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライトPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷から90日以内出荷
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
適合埋込ボックス(別売):YYY90130取付天井直付型、壁直付型、据置取付型種類シリンダータイプ/パネル付型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
MCG1100SP-SX Panasonic(パナソニック)MCG1100SP-SXPanasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷
UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(スイッチングハブでリングアグリ・ゲーション機能を設定する場合)
仕様【光トランシーバ】光波長:850nm、受光感度(最小):-18dBm、光ファイバ送信パワー:-9.5~-4.0dBm付属品1000BASE-SX SFP Module(i)(PN54022)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足質量(g)620消費電力(W)(最大/最小)2.3/1.4インターフェース(1000BASE-T)1、(1000BASE-SX)1(LCコネクタ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32 85 150適合ケーブルマルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)設置方法19インチラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70入力電圧範囲(V)90~132伝送距離最大:550m(MMF50/125μm、モード帯域幅4700MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅2000MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、500m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、275m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅200MHz/km)、220m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅160MHz/km)動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)保存湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
フィルムコンデンサ 630V dc 220nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 630V dc 220nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
959税込1,055
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:220nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.5mm●寸法:9 x 16.5 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7161-86
玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 4.5型(取っ手仕様) Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 4.5型(取っ手仕様)Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱セット内容本体、扉、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400(380)×570仕上樹脂化粧シート
フィルムコンデンサ 275V ac 220nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 275V ac 220nF ±10% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
679税込747
1袋(10個)
6日以内出荷
IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDEECQUAシリーズ20 mmリードパナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ
仕様●静電容量:220nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17.5mm●奥行き:7.5mm●高さ:14mm●寸法:17.5 x 7.5 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-6920-97
LED客席ダウンライト 200形 Φ100mm Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 200形 Φ100mmPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)15.5入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当・LED200形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光率(%)0~100鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1200 Panasonic(パナソニック)多用途収納 天袋ユニット(H570) 取っ手タイプ W1200Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
住まいのさまざまな空間に、プラスαの収納スペースを。ドアや床などとのインテリアテイストも合わせることができ、統一感のある住まいづくりに役立つ収納です。設置場所や収納物に合わせてお選びいただけます。
用途収納ユニットセット内容ユニット、扉、棚板、取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400(380)×570棚板可動棚(木製)左右各1
フィルムコンデンサ 100V dc 220nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 100V dc 220nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:220nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7062-98
フィルムコンデンサ 250V dc 220nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 220nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:220nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:5.5mm●高さ:10.5mm●寸法:5.5 x 10.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7162-10
フィルムコンデンサ 400V dc 220nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 400V dc 220nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:220nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:5.9mm●高さ:13mm●寸法:5.9 x 13 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7063-32
フィルムコンデンサ 275V ac 220nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 275V ac 220nF ±10% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDEECQUAシリーズ4 mmリード難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 干渉サプレッサの用途に最適 4 mmの長さに切り取られたリード
仕様●静電容量:220nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17.5mm●奥行き:7.5mm●高さ:14mm●寸法:17.5 x 7.5 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7179-65
タックシート 面材用 W1220 Panasonic(パナソニック)タックシート 面材用 W1220Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1巻
12日以内出荷
幅(mm)1220