カテゴリ

  • 制御機器(175)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 整備工具・収納(12)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(9)
  • SMC(2,716)
  • omron(オムロン)(343)
  • IDEC(和泉電気)(339)
  • TRACO POWER(213)
  • CKD(183)
  • マルヤス電業(183)
  • 三菱電機(152)
  • コガネイ(150)
  • 富士電機(150)
  • シュナイダーエレクトリック(115)
  • フエニックス・コンタクト(100)
  • SIEMENS(91)
  • 渡辺電機工業(63)
  • 三木プーリ(56)
  • RS PRO(56)
  • Qlight(54)
  • Aratas(旧:omron)(54)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 1a」の検索結果

232件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 Ω●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●奥行き:33mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:699-5648アズワン品番65-8096-52
  • 自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック)

    自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
    仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:699-5976アズワン品番65-8069-98
  • リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.88 kΩ●長さ:20mm●高さ:10mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:625-5492アズワン品番65-8060-71
  • Panasonic シグナルリレー SPDT 24V dc TQ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー SPDT 24V dc TQ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適寸法(mm)14×9×5.6高さ(mm)5.6取付方式表面実装奥行(mm)9接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)1最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(DC V)110最大クランピング電圧(V)125/ac最大スイッチング電源(DC W)30最大動作温度(℃)70ラッチなし
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc G6K Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc G6K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1個
    欠品中
    仕様TX-Sシリーズ. 公称動作電力: 50 mW 優れたサージ抵抗 高いコンタクト信頼性 低熱起電力長さ(mm)15寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装極数2奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(DC V)110
  • Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥689税込¥758
    1個
    欠品中
    仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm長さ(mm)20.2取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)1920コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125最大スイッチング電源(DC W)150コイル電力(mW)300最小動作温度(℃)-40ラッチなし
  • リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.88 kΩ●長さ:20mm●高さ:10mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:173-8221アズワン品番65-8095-27
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc FTR-B3 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc FTR-B3

    Panasonic(パナソニック)
    ¥459税込¥505
    1個
    欠品中
    仕様CSA、UL. AGNシリーズ. この超小型の基板実装有極リレーは、高さ9 mmのコンパクトなスリムボディで表面積はわずか5.7 x 10.6 mmです。 また、優れたサージ抵抗とパッケージ密度を達成し、高い耐振性と耐衝撃性を備えています。 主な用途には、通信及び測定機器、オーディオ / ビジュアル機器などがあります。. ツインクロスバーコンタクトで信頼性の高いコンタクトを実現 高サージ抵抗 小型スリムボディ(9 x 5.7 x 10.6 mm) 密閉構造で自動洗浄可能 主な用途は、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器など寸法(mm)10×9×5.7高さ(mm)9取付方式表面実装極数2奥行(mm)5.7接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)0.3最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)110最大スイッチング電源(DC W)30ラッチなし
  • リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:4.114 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:173-8983アズワン品番65-8056-68
  • リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    。UL認定、CSA、BSI。TXDシリーズ。この基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、高い接触信頼性を実現します。また、この基板リレーは、耐衝撃性及び耐振性にも優れ、密閉構造のため、自動洗浄に対応しています。主な用途には、ファックス機、モデム、通信 / 医療、車載、セキュリティ機器などがあります。耐サージ性能強化 EN規格(EN60950)の補助絶縁クラスに適合
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.504 kΩ●コイル電力:310mW●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:173-8998アズワン品番65-8095-36
  • リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入 Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングル
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 <Ω/>●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●高さ:35mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:173-8859アズワン品番65-8057-96
  • 自動車用リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    自動車用リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
    仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:28A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:プラグイン●高さ:22mm●コード番号:173-8932アズワン品番65-8057-32
  • 自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
    仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:173-8928アズワン品番65-8058-16
  • カンタッチR2P1E20A24V RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E20A24V RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P1E30A24V RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E30A24V RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/30A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P1E15A24V TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E15A24V TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/15A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P1E30A24V TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E30A24V TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/30A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P1E20A24V TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E20A24V TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P1E15A24V RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E15A24V RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/15A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • HEリレー Panasonic(パナソニック)

    HEリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から83日以内出荷
    高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意
    用途業務用機器、産業用機器、家電機器
  • DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)

    DSパワーリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(50個)
    当日出荷から103日以内出荷
    小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
    用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
  • AQ-J ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ-J ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1箱(10個)
    当日出荷から83日以内出荷
    1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)
    用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
  • 20Aフルパワーリモコンリレー両切 Panasonic(パナソニック)

    20Aフルパワーリモコンリレー両切

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用形状電力調整器色ブラック種類電力調整器接点主回路側 両切温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
  • STリレー Panasonic(パナソニック)

    STリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(50個)
    当日出荷から83日以内出荷
    8A多極 1a1b/2a接点リレー 耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意 ラッチングタイプも品揃え
    用途電力設備、産業用機器
  • 24時間式タイムスイッチ 防雨型 クォーツモータ式 AC100-220V a接点(別回路) Panasonic(パナソニック)

    24時間式タイムスイッチ 防雨型 クォーツモータ式 AC100-220V a接点(別回路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    形状ボックス型寸法(mm)外形:H180×W123×D52定格電圧(V)AC100-220接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A・40A) 1次送り連携2回路タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A・40A) 1次送り連携2回路タイプ リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム 1次送り連携2回路タイプ縦(mm)350ドア付入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A×1、40A×1
  • 20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック)

    20Aフルパワーリモコンリレー片切

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    温度上昇主回路側接点部:65℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
  • 20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック)

    20Aフルパワーリモコンリレー片切

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    色ブラック種類電力調整器
  • 操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付) Panasonic(パナソニック)

    操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格JIS C4521定格使用電圧(V)AC24~600耐電圧(V/min)初期:AC2500定格使用電流(A)0.015~1.5適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)商品番号BL6002K締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
  • 小型リモコントランス(F型/分電盤用) Panasonic(パナソニック)

    小型リモコントランス(F型/分電盤用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
    2次電圧(V)24容量(VA)72周波数(Hz)50/60共用取付け方法パネル取付・DINレール取付寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6二次電流(A)1.5
  • 操作用パイロット押釦(露出形) Panasonic(パナソニック)

    操作用パイロット押釦(露出形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA~1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)。結線図の端子1~3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。
    接点構成1a+1bボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格JIS C4531定格使用電圧(V)AC24~600耐電圧(V/min)AC2500定格使用電流(A)0.015~1.5適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm質量(kg)0.16種類露出形耐電圧AC2500V 1分間端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック機能パイロットランプ内蔵締付トルク(N・m)1.2開閉寿命(回)機械的寿命:100万以上/電気的寿命:50万以上(開閉頻度1200回/時)取得規格電気用品安全法
  • 4点ユニットリレー Panasonic(パナソニック)

    4点ユニットリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
    仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100種類その他アクセサリ接点構成1a×4保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500
  • 基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PA-Nリレー Panasonic(パナソニック)

    PA-Nリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(25個)
    欠品中
    高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
    用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
  • 基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • NCリレー Panasonic(パナソニック)

    NCリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(20個)
    当日出荷から83日以内出荷
    フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
    用途電力設備、産業用機器、計測機器
  • 高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)

    プログラマブルコントローラFP0R

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1