カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(749)
- 制御機器(42)
- 家電(2)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(201)
- ERECTA(エレクター)(252)
- Kawasaki(219)
- KOA(45)
- MAZDA(マツダ)(94)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- RS PRO(204)
- SMC(984)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(78)
- TRUSCO(71)
- VISHAY(93)
- エスコ(47)
- コガネイ(81)
- ストア・エキスプレス(48)
- トヨタ(52)
- ホンダ(636)
- 三菱電機(239)
- 山金工業(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(546)
グリーン購入法適合(504)
「250k」の検索結果

コンビネーションコネクタ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から3日以内出荷メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。形状コンビネーションコネクタ色ホワイト
コンビネーションコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891個3日以内出荷から5日以内出荷メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどの接続箇所に使用します。キャップ取り付けワンタッチ。適合規格(PS)E
可変配光型SP250形4000K
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光束(Lm)1455トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
DL350形Φ250拡散4000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDN48906S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
可変配光型SP250形3000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ94質量(kg)1.4高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)185電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.1光束(Lm)1400トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否否水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型SP250形3500K
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ94質量(kg)1.4高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)185電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光束(Lm)1445トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否否水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型SP250形5000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.5光束(Lm)1485トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-77LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
灯具ユニット250形広角30K
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)30色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1390直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
灯具ユニット250形広角35K
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)75.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1425直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
ソフトL200・250形DL5000K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】調光タイプNTS90150 LJ9 (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ215材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板】アルミ(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)15.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1630トランスLED内蔵 電源ユニット別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)147エコロジー商品省エネ
灯具ユニット250形広角40K
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)30色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1445直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
DL550形 Φ250 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.7光束(Lm)5505配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)145調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68905S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL750形 Φ250 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)56.6角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144光束(Lm)8155配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN88905S【電源ユニット】NNK75002NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL550形 Φ250 拡散 3500K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6光束(Lm)5385配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)145調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68907S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL1000形 Φ250 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150.5光束(Lm)10355配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98905S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
DL750形 Φ250 広角 5000K
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)56.6角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.5光束(Lm)8125配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN88900S【電源ユニット】NNK75002NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL550形 Φ250 拡散 4000K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.9光束(Lm)5475配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)145調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68906S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ250 拡散 3000K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)132.4光束(Lm)5220配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)145調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68908S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL2000形 Φ250 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥68,980税込¥75,8781セット3日以内出荷用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.3電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)123.4材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16170トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)248調光の可否可調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ250 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781セット3日以内出荷用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角90度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.4材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12425トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)181調光の可否可調光範囲約5~100%
DL1000形 Φ250 拡散 4000K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光束(Lm)10300配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98906S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
DL1500形 Φ250 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781セット4日以内出荷用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)116.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12095トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)181調光の可否可調光範囲約5~100%
DL1000形 Φ250 広角 5000K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.9光束(Lm)10315配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN98900S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
DL550形 Φ250 広角 5000K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.2光束(Lm)5605配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)145調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68900S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
ダウンライト350形 Φ250 広角 5000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL2000形 Φ250 拡散 4000K
Panasonic(パナソニック)¥71,980税込¥79,1781セット4日以内出荷用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.3電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)123.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16155トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)248調光の可否可調光範囲約5~100%
ダウンライト350形 Φ250 広角 5000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
灯具ユニット250形中角35K
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1505直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角18度
ダウンライト350形 Φ250 広角 3000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売色反射板(上部):ホワイト、反射板(下部):銀色、枠:ホワイトつや消し電圧(V)100-242消費電力(W)29.1器具・セットセット色温度(K)3000光束(Lm)3835配光角度(°)85光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光の可否○調色の可否×
マルミナダウンライト 250形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1630材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 250形Φ125 5000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1715材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 250形Φ125 3500K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1680材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 250形Φ150 3500K
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1855材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
DL1000形 Φ250 拡散 4000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.5タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.1光束(Lm)10300配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98906S【電源ユニット】NNK90002NRY9
DL750形 Φ250 拡散 4000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1セット3日以内出荷から4日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)57制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型調光の可否可従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ250 拡散 5000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)57制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143光束(Lm)8155配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN88905S【電源ユニット】NNK75002NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL550形 Φ250 拡散 4000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781セット欠品中材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.8光束(Lm)5475配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)145調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68906S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
...