DL60~250形Φ100拡散50K

DL60~250形Φ100拡散50K - Panasonic(パナソニック)
タイプ
配光:拡散タイプ
色温度(K)
50
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
100
電源ユニット
別売
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05049726NDN28305WK
¥15,200
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする