カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(779)
- 制御機器(25)
- 建材・エクステリア(13)
- 電気材料(3)
- 安全用品(3)
- 自転車部品(3)
- 電動工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(138)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(557)
- CKD(326)
- EBM(江部松商事)(220)
- HEIKO(161)
- ParkerTAIYO(324)
- P・O・Pトレーディング(180)
- RS PRO(321)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(226)
- TRUSCO(501)
- VISHAY(139)
- エスコ(709)
- コガネイ(391)
- ノーブランド(353)
- ハリケーン(210)
- メディアカバーマーケット(1,384)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(249)
- 三菱電機(297)
- 大阪魂(167)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(591)
グリーン購入法適合(439)
「250mm」の検索結果
特価

省施工パイプセット(パイプ壁取付用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷から4日以内出荷厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)用途壁面取付用
一般換気扇
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
一般換気扇用 取付枠
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。 使用後もリサイクル可能 組立式(くぎ打ち不要の簡単施工) 壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)仕様一般換気扇用材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から6日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
一般換気扇本体・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から4日以内出荷仕様インテリア形(ルーバー付)、ワンタッチ着脱羽根材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷配管を直角に曲げる箇所に使用します。材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から6日以内出荷ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
一般換気扇 フィルター付
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181台当日出荷お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1色ホワイト、羽根:ホワイト寸法H(mm)壁の厚さに合わせる材質(フィルター)枠部:ABS樹脂、ろ布部:PET樹脂寸法E(mm)90フィルター付機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続騒音値(dB)(50/60Hz)35/36適合フィルターFY-FTT251
台所用換気扇 強弱速調付 金属製
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から4日以内出荷火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。仕様●強-弱・速調付、排気・強-弱・引きひも連動式シャッター●埋込スイッチ等との連動はできません材質オリフィス:鋼板製スイッチ内蔵:引きひも式適合場所台所用基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根(グレー):3.1Y6.8/0.5
金属製換気扇 遠隔操作式
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。用途台所用仕様遠隔操作式、排気質量(kg)3.6寸法L(mm)157.5寸法H(mm)65寸法A(mm)352寸法F(mm)45寸法D(mm)175寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)362羽根(Φmm)250消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5寸法J(mm)190寸法G(mm)41寸法K(mm)155シャッター電気式、3枚換気風量(m3/h)882/918埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から62日以内出荷高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)用途隠蔽配線用仕様防雨型材質プラスチック製深さ(mm)200縦(mm)410
地上デジタルテレビアンテナ用フィルムエレメント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合700FVD、600FVD取付場所フロントガラス寸法(高さH×幅W)(mm)50×250
カーバッテリー寿命判定ユニット LifeWINK
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷カーバッテリーの寿命を判断。従来、目視では確認できなかったカーバッテリーの劣化状況を、一目でわかる5段階のLED表示で、寿命の見える化を実現。さらに24時間常時診断、内蔵メモリー搭載で、一般的なテスター以上の高精度な診断が可能になりました。カーバッテリー取付時(新品時)の「エンジン始動直後の電圧」と「エンジン始動中の電圧」の2段階をメモリーし、劣化状況を判定するため、車種によるエンジン始動時の電圧差による判定誤差が発生しません。また、カーバッテリーの状態を24時間常時診断し続けるため、一般的なテスターではできなかった、より高精度な診断が可能です。充電不足を判定。ヘッドライトの消し忘れ等による単なる放電時(再度充電し使える状態)や、チョイ乗り走行による充電不足時には、充電不足LEDが点滅します。カーバッテリーが酷使され充電不足になりやすいアイドリングストップ車では特におすすめの判定機能です。車両側の異常を判定。走行中の電圧状態を検知し、車両側(充電系)からの電気の供給状態を常に監視します。カーバッテリーの寿命ではなく、車両側(充電系)に異常の可能性がある場合にお知らせします。より詳しいバッテリー状態が把握できる。専用読取装置を設置している店舗では、LifeWINK に蓄積されているデータを読み取り、より詳しくカーバッテリーの状態を把握することができるので、車の利用状況や乗り方の傾向も詳細に分析できます。Blue Analyzer 2を設置している店舗でも、LifeWINK高精度診断を行うことが可能です。質量(g)約20(リード線、両面テープ含む)外形寸法(mm)約46×38×11(リード線、両面テープ除く)電流(mA)約2(エンジン停止中)リード線長さ(mm)約250(端子含む)
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。材質鋼板製適合場所産業用電源(単相/V)100使用周囲温度(℃)-30~50基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5
一般換気扇 フィルター無
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1質量(kg)1.9色ホワイト、羽根:ホワイト定格1Φ100Vハネ径(cm)20フィルター無消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178埋め込み寸法(mm)250騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
エクステリア ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から60日以内出荷取付ネジ方式種類60形相当電圧(V)100消費電力(W)7.7構造防雨型/密閉型ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)455クラス700明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)115調光方式調光不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用配光タイプ拡散LED交換可能
丸型天井埋込形換気扇
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から4日以内出荷用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から62日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
充電インパクトドライバー
Panasonic(パナソニック)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適打撃数(min-1[回/分])0~3700ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12LEDライト:スイッチ連動回転数(min-1[回/分])0~2750振動3軸合成値(m/s2)11.8
ダクト用送風機器 消音ボックス付
Panasonic(パナソニック)¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から4日以内出荷高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6
天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷から62日以内出荷間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当幅(mm)250カバーアクリル(乳白)質量(kg)2高さ(mm)250電圧(V)100消費電力(W)全灯時の値:7.6口金GX53-1構造密閉型、防雨型エネルギー消費効率(Lm/W)65.1光源寿命40000時間光束(Lm)495(調光時 145)入数1セット出しろ(mm)115取付面位置天井直付型、壁直付型調光の可否不可配光タイプ拡散
MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から62日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)
盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から62日以内出荷材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
充電圧着器Dual
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥419,800税込¥461,7801台当日出荷ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。付属品圧着ダイスセット、ケース質量(kg)4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用)色黒圧着回数【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】約250回(60mm2)約150回(100mm2)約140回(150mm2)約110回(200mm2)約110回(250mm2)圧着範囲(mm2)14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ)公称出力(kN)125(12.7tonf)寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69
天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1組3日以内出荷電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED器具・セットセット品安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否○(ライコン別売)


リヤバスケット
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から3日以内出荷太いパイプを採用した丈夫なリアバスケット。大容量の約40L。材質スチール最大積載荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×約460×約250
フィルター付換気扇
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質オリフィス:樹脂製適合場所台所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
...