ケーブルストリッパーアタッチメント250
CVケーブル100~250mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に
- 能力
- 被覆剥き(目安・電池パックフル充電で):【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV250mm2×35mm:約360本、CV200mm2×35mm:約400本、CV150mm2×28mm:約490本、CV100mm2×20mm:約580本 ※2:EZ1DD2・Z1DD3は/High/穴あけモードのF設定時,【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV250mm2×35mm:約600本、CV200mm2×35mm:約620本、CV150mm2×28mm:約870本、CV100mm2×20mm:約1030本 ※1:EZ1PD1は強モード使用時
- 適合工具
- 【電圧/モード】EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/High/穴あけモード F
- 標準剥線長(mm)
- 12~50
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合ケーブルサイズ(mm2)
- 【CV線】100/150/200/250
- 内容量
- 1台
関連資料:(1.25MB)
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ




























