カテゴリ

  • 制御機器(407)
  • 空調・照明・電設資材(110)
  • 日用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 厨房用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(20)
  • SMC(7,365)
  • KITO(キトー)(1,038)
  • BIGM(丸山製作所)(737)
  • IKO(日本トムソン)(660)
  • MAZDA(マツダ)(584)
  • RS PRO(485)
  • エスコ(362)
  • コガネイ(296)
  • ParkerTAIYO(281)
  • ニッサン(250)
  • イスカル(212)
  • イマオコーポレーション(197)
  • アカギ(179)
  • CKD(167)
  • カーメックス(154)
  • ホンダ(148)
  • ダイヤトレンド(144)
  • マキシンコー(139)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(151)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25c」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
526件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換電池 Panasonic(パナソニック)

    交換電池

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アドバンスS通線チップ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS通線チップ

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    仕様ブッシング付セラミックホワイト
  • 盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-30C型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-30C型

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    型式BBWA-30C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • 誘導灯用吊具 フナ型 L=250 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 フナ型 L=250

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-30C型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-30C型

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様小形端子カバー付型式BBWA-30C種類サーキットブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • 誘導灯用吊具 丸型L=250 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 丸型L=250

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合本体FA10312C、FA10316C、FA10322C、FA10326C、FA20312C、FA20316C、FA20322C、FA20326C、FA40312C、FA40316C、FA40322C、FA40326C、FA20380C、FA20390C、※FA10318、※FA10328、※F20318、※FA20328、※FA40318、※FA40328
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105タイプリニューアル用電圧(V)100構造防湿型・防雨型ランプ同梱ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
  • リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴□150 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴□150

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.9消費電力(W)1定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)□150埋込高(mm)81
  • ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
    極数4電源(V)三相200V
  • 盤用 モーターブレーカ BBWM型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)

    盤用 モーターブレーカ BBWM型 JIS協約形

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類断路器規格JIS協約形入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
  • 誘導灯用吊具 角型L=250 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 角型L=250

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    749,800税込824,780
    1台
    5日以内出荷
    大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能) 分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。 ”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。 キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。 羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。 天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。 ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。 別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。 外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装) ”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付 羽根車は鋼板製
    極数4電源(V)三相200V
  • リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴□200 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴□200

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)1.3消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)□200埋込高(mm)81
  • チップアイスディスペンサー Panasonic(パナソニック)

    チップアイスディスペンサー

    Panasonic(パナソニック)
    679,800税込747,780
    1台
    5日以内出荷
    前面カバーがワンタッチで脱着でき、氷出口の清掃が簡単 2Lピッチャーなど大容量容器にも対応 用途に合わせて「氷のみ」「氷と水」「水のみ」を選択可能 S-cuboと接続することで定期交換部品の交換時期をお知らせ
    周波数(Hz)50/60電源(V)100定格消費電力(W)約440/495外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800配管口径給水口:R1/2、排水口:外径Φ25mm始動電流(A)約33/30運転電流(A)約5.8/5.2製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]約110/125kg/日、[周囲温度30℃ 水温25℃]約90/105kg/日放熱量(W)約945/1070
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    演出に。防犯対策に。 交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。 不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
    仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能長さ(mm)109幅(mm)灯具部:87質量(kg)1.3取付ネジ込み方式タイプフラッシュ・ON/OFF型構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明出しろ(mm)177照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
  • 天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 接地3P引掛キャップ Panasonic(パナソニック)

    接地3P引掛キャップ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • プラブッシング Panasonic(パナソニック)

    プラブッシング

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
  • 中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)

    中型四角アウトレットボックス浅型

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
    材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
  • ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) Panasonic(パナソニック)

    ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
    付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
  • レンジフード用部材 取付枠アダプター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 取付枠アダプター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
    付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本仕様ガラリ付(雨水浸入対策)材質亜鉛鋼板
  • リングレジューサ Panasonic(パナソニック)

    リングレジューサ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき
  • 充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック)

    充電ミニドライバー miniQu(ミニック)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
    付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45質量(g)165タイプ小型ドライバー能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリーリチウムイオンチャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])230スピンドルロック機能あり適合バッテリーmicroUSB Bタイプ適合ビット(mm)六角ビット 6.35
  • サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    サドル(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼電線管用種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
  • Sプレート用鋼板製BOX Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用鋼板製BOX

    Panasonic(パナソニック)
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途材質:鋼板。呼び:G22(C25)材質鋼板呼びG22(C25)
  • 塗装中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角アウトレットボックス浅型

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
    質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
  • ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出) Panasonic(パナソニック)

    ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    種類2コ用1方出
  • スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック)

    スイッチボックス カバーなし

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
    材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
  • ハイヒッキー E型 Panasonic(パナソニック)

    ハイヒッキー E型

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
    材質(本体)アルミ合金
  • 片サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    片サドル(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
  • ハイベンダー Panasonic(パナソニック)

    ハイベンダー

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
    E型材質(本体)アルミ合金
  • ロックナット(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ロックナット(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
  • ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合規格(PS)EJIS規格JIS C8350
  • カップリング(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
  • ねじつき薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじつき薄鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
    種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
  • ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出) Panasonic(パナソニック)

    ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出)

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用2方出
  • 中型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)

    中型四角アウトレットボックス深型

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
    材質鋼板製質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
関連キーワード
...