中型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)当日出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
塗装中型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
2コ用スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)当日出荷
材質鋼板製質量(kg)0.56外形寸法(mm)138×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
3コ用スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
材質鋼板製質量(kg)0.7外形寸法(mm)184×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛メッキJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
大型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
中型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
塗装大型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.45外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6
大型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
中型四角アウトレットボックスPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
4コ用スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき仕様側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1質量(kg)1板厚(mm)1.6
埋込スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)当日出荷
仕様3分スタット付種類1コ用・13ミリカバー適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
塗装中型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
3コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)当日出荷
長さ(mm)182幅(mm)117質量(kg)0.53高さ(mm)44種類3コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
1コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
長さ(mm)117幅(mm)70質量(kg)0.24高さ(mm)44種類1コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
塗装5コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
寸法(mm)274×117×54質量(kg)0.88種類5コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
4コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
長さ(mm)228幅(mm)117質量(kg)0.8高さ(mm)54種類4コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2
塗装3コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
寸法(mm)182×117×44質量(kg)0.53種類3コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
アース部材Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
2コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
長さ(mm)136幅(mm)117質量(kg)0.43高さ(mm)44種類2コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
塗装1コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
寸法(mm)117×70×44質量(kg)0.24種類1コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
スイッチボックス カバー付「トロセーブ」Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製質量(kg)0.32適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1コ用スイッチボックス トロセーブPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様カバー付材質鋼板製電気亜鉛めっき寸法(mm)119×72質量(kg)0.32タイプセーリスボックス「トロセーブ」種類スイッチ1コ用寸法H(mm)44板厚(mm)1.6側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
塗装大型四角アウトレットボックス 浅型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)3日以内出荷
カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
塗装中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
塗装2コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
寸法(mm)136×117×44質量(kg)0.43種類2コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装4コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
寸法(mm)228×117×54質量(kg)0.8種類4コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製JIS規格JIS C8340質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
塗装大型四角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1仕上カチオン電着塗装板厚(mm)2
塗装八角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
板厚(mm)2.0側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
八角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
塗装中型四角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
外形寸法(mm)102×102適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
塗装大型四角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
質量(kg)0.9外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)75適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
大型四角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製外形寸法(mm)119×119適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
6コ用スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質鋼板製質量(kg)1.34外形寸法(mm)322×119高さH(mm)54板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2・G28×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装大角コンクリートボックスH54大KOPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
寸法(mm)119質量(kg)0.6寸法H(mm)54板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G28(C31)×1
中型四角アウトレットボックスPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
色(マンセル値)ブラック(N-1)JIS規格JIS 8435適合規格(PS)E
大型四角アウトレットボックスPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
色(マンセル値)ブラック(N-1)JIS規格JIS 8435適合規格(PS)E