カテゴリ

  • 制御機器(156)
  • 整備工具・収納(9)
  • 介護用品(4)
  • 日用品(3)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(203)
  • SMC(138)
  • RS PRO(135)
  • KEMET(72)
  • ニチコン(68)
  • WURTH ELEKTRONIK(58)
  • YAGEO(56)
  • SIEMENS(48)
  • VISHAY(48)
  • CKD(39)
  • EBM PAPST(34)
  • STMicro(30)
  • BOURNS(28)
  • シュナイダーエレクトリック(28)
  • EPCOS(26)
  • onsemi(26)
  • 三菱電機(22)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v 22」の検索結果

関連キーワード
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:GAアズワン品番65-6967-78
  • コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    FT高温リフローシリーズ。パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
    仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-6912-24
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEFT1E220AR Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEFT1E220AR

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)25dc寿命2000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)160最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEAFC1E220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEAFC1E220

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×7直径(Φmm)5高さ(mm)7電圧(V)25dc寿命1000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1袋(5個)
    当日出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7053-97
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, ECEA1EN220X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, ECEA1EN220X

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命1000h静電容量22μF誘電正接0.15%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)60rms最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    FT高温リフローシリーズ。パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-7053-56
  • コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    HDシリーズ。パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHDシリーズタイプV電解
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:4Ωアズワン品番65-7113-64
  • コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    HDシリーズ。パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHDシリーズタイプV電解
    仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7200-75
  • コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●シリーズ:GAアズワン品番65-7065-93
  • 電解コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ωアズワン品番65-7151-45
  • タンタルコンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    429,800税込472,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7040-24
  • タンタルコンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Panasonic TQC シリーズの POSCAP コンデンサは、焼結タンタルアノードとカソード用の独自の高導電性ポリマーを使用しています。静電容量は 22 μ F です。高い信頼性 高周波用途で優れた性能を発揮します 幅広い用途に対応
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-6977-67
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEFK1E220AR Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEFK1E220AR

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8電圧(V)25dc寿命2000h静電容量22μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEHD1E220AP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEHD1E220AP

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様HDシリーズ. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、非接触充電、PC、データセンタなどのICT用途が挙げられます。 HDシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、車載用途のインフォテインメント、コンフォートアクセサリ、セーフティなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)25dc寿命5000h静電容量22μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • コンデンサ 2200μF 25V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2200μF 25V dc

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUFR1E221 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUFR1E221

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)25dc寿命6000h許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEUFC1E222 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEUFC1E222

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×35直径(Φmm)12.5高さ(mm)35電圧(V)25dc静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.51最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, ECA1EHG221 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, ECA1EHG221

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)25dc許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUFC1E221 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUFC1E221

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)25dc許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • Panasonic コンデンサ 1200μF, ,25V dc, EEUFR1E122L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1200μF, ,25V dc, EEUFR1E122L

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)25dc寿命10000h静電容量1200μF漏れ電流(μA)300RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEUFR1E222S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEUFR1E222S

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)25dc寿命10000h許容差±20%静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEUFC1E222S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEUFC1E222S

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×20直径(Φmm)18高さ(mm)20電圧(V)25dc寿命5000h静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.49最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUHD1E221 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUHD1E221

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)25dc寿命1000h静電容量220μF漏れ電流(μA)<= 0.01 CV又は3 @ 2分値RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEUTP1E222 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEUTP1E222

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25規格自動車:AEC-Q200電圧(V)25dc寿命2000 h, 5000 h静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)135最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUTP1E221 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUTP1E221

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)25dc寿命2000 h, 3000 h静電容量220μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)135最小動作温度(℃)-40
  • コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:28mΩアズワン品番65-7197-90
  • コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TGアルミ電解コンデンサシリーズ。パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。特長と利点:。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低イ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-7201-97
  • コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7158-97
  • コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    409税込450
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
    仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:950mAアズワン品番65-7181-87
  • コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:FK SMDアズワン品番65-7185-83
  • コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25→50V パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70%小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。 高い信頼性長寿命高リプル電流。 パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-6981-56
  • コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:3.3Aアズワン品番65-7141-96
  • コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:FC Radialアズワン品番65-7160-83
  • コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:117mΩアズワン品番65-6943-63
  • Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEUFC1E222S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEUFC1E222S

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×20直径(Φmm)18高さ(mm)20電圧(V)25dc寿命5000h静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.49最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEVFK1E222M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEVFK1E222M

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    仕様FKシリーズタイプV. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)16(Dia.)×16.5直径(Φmm)16高さ(mm)16.5電圧(V)25dc寿命5000h許容差±20%静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUHD1E221 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUHD1E221

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)25dc寿命1000h静電容量220μF漏れ電流(μA)<= 0.01 CV又は3 @ 2分値RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUFM1E221 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUFM1E221

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)25dc許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)3.5
  • 電解コンデンサ 33μF 25V dc 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 33μF 25V dc 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:33μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-90