カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- KEMET(1)
- MURATA(村田製作所)(10)
- Ruby-con(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ニチコン(2)
- 日本ケミコン(5)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「25v 47uf」の検索結果
特価

電解コンデンサ
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291袋(10個)当日出荷高さ:7mm、高い信頼性、長寿命、低インピーダンス、高リプル電流用途産業用機器電圧25Vdc直径(Φmm)4高さ(mm)7シリーズGA定格寿命(時間)1000許容差±20%動作温度(℃)-55~+105リード(mm)間隔:1.5漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールリップル電流(mA)33静電容量(μF)10