カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- Kawasaki(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- CKD(1)
- ワゴジャパン(1)
- 日野自動車(1)
「280-433」の検索結果

サーキットブレーカBSー800W型 4P3E 700A
Panasonic(パナソニック)¥579,800税込¥637,7801個63日以内出荷質量(kg)11.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BS-800W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー600W型 4P3E 500A
Panasonic(パナソニック)¥349,800税込¥384,7801個63日以内出荷質量(kg)11種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)500形名BS=600W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー600W型 4P3E 600A
Panasonic(パナソニック)¥349,800税込¥384,7801個63日以内出荷質量(kg)11種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)600形名BS=600W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー800W型 4P3E 800A
Panasonic(パナソニック)¥579,800税込¥637,7801個63日以内出荷質量(kg)11.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)800形名BS-800W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式