カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(78)
- 萩原(5)
- ユニベール(5)
- 不二貿易(4)
- Watlow(4)
- 三菱ふそう(3)
- ホーシン(HOSHIN)(3)
- TPP(3)
- 日東工業(2)
- 篠原電機(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- リブドゥコーポレーション(2)
- ATEN(2)
- RS PRO(2)
- カトージ(2)
- メディカル・エイド(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「2cm-105」の検索結果

パイプファン 排気形
Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
パイプファン 浴室用
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●8cmプロペラファン・耐湿形・排気●24時間・常局時所換気推兼奨用●電源コード付●壁面・天井面取付兼用形質量(kg)0.62色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)3/4.1適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)
パイプファン インテリアパネル形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●風量形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.48色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、大風量形、速結端子付質量(kg)0.55色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.8適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/31.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92/104換気風量(m3/h)(50/60Hz)105/120
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481台3日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100開口面積(cm2)105
パイプファン 浴室用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、速結端子付質量(kg)0.57色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形付属品速結端子仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、強・弱速調付、速結端子付質量(kg)0.45色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.7/1.9、(弱)1.4/1.4適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(強)20.5/22.0、(弱)16.0/16.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)70/74.5、(弱)56/52換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)80/85、(弱)67/62
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷仕様防火ダンパー・ガラリ付材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)120
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷仕様防火ダンパー・ガラリ付材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72