カテゴリ
- 電気材料(13)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「2cm-105t」の検索結果

6個口ローゼットキット
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。用途LAN配線仕様CEマーキング:なし長さ(mm)93.9幅(mm)129色オフホワイト高さ(mm)30.5タイプ熱可塑性モジュールMini-Com(6個)奥行(mm)93.9ポート数6
露出テレホンモジュラジャック
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式
クランプ結線方式端子板
八光電機製作所¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL仕様10回線用、3端子適合(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
アリゲータクリップ 小
三和電気計器(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481組当日出荷三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用種別アリゲータクリップ 小全長(m)約0.02RoHS指令(10物質対応)対応
露出型LANローゼット(ツールレス方式)
八光電機製作所¥42,980~税込¥47,278~1セット(30個)8日以内出荷自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア仕様露出型
ICクリップアダプタ
三和電気計器(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組当日出荷三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用種別ICクリップアダプタ全長(m)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN140-205N
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)205形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(A) ロッド先端ナット付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T40
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ20~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無