カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 富士電線工業(19)
- 鶴見製作所(6)
- 三ツ星(5)
- 明工社(4)
- アメリカン電機(4)
- 冨士電線(四国)(4)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
- 谷沢製作所(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 冨士電線(東京)(1)
「2pnct 14」の検索結果
特価

防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個ほか当日出荷形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)69.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥82,980税込¥91,2781台6日以内出荷ファクトライン400は、三相の高容量負荷電流電源が取り出せるプラグインダクトです。ファクトライン400は、三相400Aの分岐用プラグインダクトです。大型の工作機や成形機・乾燥機など、高容量負荷への直接分岐またはファクトライン100・60・30による小容量分岐回路の幹線としても使用できます。ブレーカ付のターミナルプラグやコンセントプラグ類も豊富にそろっており、安全性・信頼性の高い配線路を構成することができます。本体横向き施工で下面取り付けのみ使用できます。仕様接地端子材質ABS樹脂・耐熱銅板(t2.0)定格電圧(V)200定格電流(A)60端子ねじM6、アース:M4適合電線(mm2)14ブレーカBBWA360S適合電線ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)入数1台極数(P)3構成要素サーキットブレーカ(BBWA360S)