カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 明工社(16)
- 富士電線工業(4)
- アサヒ特販(4)
- ベン(2)
- 冨士電線(四国)(2)
- H&H(1)
- エスコ(1)
- 鶴見製作所(1)
- 三ツ星(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
「2pnct1.25」の検索結果

防水ゴムキャップ 接地15A125V
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番763-1774形状平刃タイプ質量(g)67種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2防水性○差込口形状接地2P 15A 125V
LEDスポットライト40形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
LEDスポットライト60形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から62日以内出荷色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
スポットライト80形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570調光の可否否
LEDガーデンライト40形電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から62日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可