カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7,177)
- 制御機器(848)
- 電気材料(454)
- 建材・エクステリア(250)
- 電動工具(56)
- 家電(55)
- 住設機器(48)
- パソコン/周辺機器(45)
- 安全用品(37)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- 医療(17)
- 事務用品(17)
- 防災用品(16)
- メカニカル部品(13)
- 防犯用品(11)
- 建築金物(7)
- 介護用品(6)
- 自転車部品(6)
- 厨房用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バッテリー・電装(4)
- 店舗什器・備品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 理美容(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- 梱包用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(866)
- BIGM(丸山製作所)(14,532)
- ホンダ(13,524)
- 大阪魂(9,902)
- メディアカバーマーケット(6,769)
- 三菱電機(6,425)
- エスコ(3,900)
- TRUSCO(3,359)
- スバル(3,249)
- コガネイ(3,139)
- KITO(キトー)(2,147)
- 廣杉計器(1,431)
- Kawasaki(1,428)
- 京セラ(1,308)
- 雅(1,278)
- omron(オムロン)(1,252)
- 工進(1,250)
- NAKANO(1,234)
- イスカル(1,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5,343)
グリーンマーク認定(12)
グリーン購入法適合(4,169)
「30°」の検索結果
特価

乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台欠品中パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。タイプ単3本数30本保存期間(年)10
アルカリ乾電池 単3形 30本パック
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個(1パック×30個)当日出荷使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能!。連続使用放電性能約10%アップ形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×50.5質量(g)約23/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態20本入ホームパック お買得パック使用推奨期限10年グリーン購入法適合
接地2P30A角型コンセント(薄形)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)形状平刃タイプタイプ薄形種類露出コンセント極数接地2P適合規格JIS C 8303定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合電線5.5、8
マルチエルボ(S30)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷サイズS30(100°~135°)種類エルボ適合サイズ(たてとい)S30曲り角度100~135°
ファクトライン30用 ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08色クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
3P30Aゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷種別キャップ形状平刃色ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通)
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番818-5367長さ(mm)1000質量(g)60
パナソニック プロバリカン ER-GP30
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル質量(g)130刈込み高さ(mm)0.5使用電池ニッケル水素電池
たてとい S30 伸縮たて継手
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から8日以内出荷角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。長さ(mm)120
角マスマルチ(S30)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から8日以内出荷仕様落し口サイズPC30・S30・60適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60
機器用4P30A引掛コン クロ
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
自在ドレン(PC30)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から8日以内出荷サイズPC30・S30(小)種類ドレン適合サイズ(たてとい)PC30・S30(小)
ハイハイミセバン30
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。 屋外用の検知器です。 敷地の出入口に使用できます。 倉庫や配送センター等の出入口等に使用できます。トラスコ品番836-2027幅(mm)120高さ(mm)170質量(g)600奥行(mm)45.5使用周囲温度(℃)-20~50検知距離(m)2~30検知方式赤外線遮断検出使用周囲照度(Lx)50000定格電流(mA)DC12V 40(受光器)/30(投光器)検知可能速度(m/s)0.2秒
機器用3P30A引掛コン クロ
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個欠品中ファクトライン30本体の接続に使用します。仕様4P30A300V・E付トラスコ品番818-5371質量(kg)0.08色クリームグレイ適合規格(PS)E
接地2P30A角型コンセント(薄型)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)形状平刃タイプ種類露出コンセント/埋込コンセント極数接地2P適合規格JIS C 8303定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30
接地3P30Aキャップ・W
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷種別キャップ形状平刃色ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)30プラグ形状接地3P(旧4P) 30A 250V
小型接地2P30A角型コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1連スイッチプレートに対応。用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30結線方式巻締端子式
小型接地2P30A横型キャップ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様小型接地2P30A横型キャップ(250V)極数2極接地形結線方式巻締端子式プラグ形状接地2P 30A 250V
3P30A引掛露出コンセント
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
...