アルカリ乾電池 単3形 30本パック

アルカリ乾電池 単3形 30本パック - Panasonic(パナソニック)

使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!
液もれ防止製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能!
連続使用放電性能約10%アップ

形状
単3形
寸法(mm)
約Φ14.5×50.5
質量(g)
約23/1本あたり
タイプ
アルカリ乾電池
電圧(V)
1.5
包装形態
20本入ホームパック お買得パック
使用推奨期限
10年
グリーン購入法
適合
内容量
1個(1パック×30個)
注意
※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%
※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります
※従来品比 単3:LR6XJ 使用推奨期限2030年3月以前品
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81311189LR6XJ/30SH
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする