カテゴリ

  • 空調・電設資材(2,230)
  • 制御機器(17)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 照明(4)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(12)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
  • YSK(山脇産業)(5)
  • 東栄管機(1)
  • 摂津金属工業(4)
  • NS(日進工具)(64)
  • MYST(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 外山電気(2)
  • ACE(エース)(1)
  • コノエ(1,454)
  • メディアカバーマーケット(337)
  • シグマ光機(124)
  • StarTech.com(86)
  • ミラック光学(68)
  • (60)
  • 東芝ライテック(52)
  • スリーライン(49)
  • エレコム(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,101)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2,079)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30度」の検索結果

2,259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋内入数1台
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常用照明器具用 畜電池Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
ハイビーム電球タイプ 100形相当 Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 100形相当Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)7.1定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)330長さ(mm)135質量(g)475外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.123ビーム角(度)30中心光度(cd)2100グリーン購入法適合
ハイビーム電球タイプ 150形相当 Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 150形相当Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
口金E26定格消費電力(W)10.7定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)490長さ(mm)135質量(g)475外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.185ビーム角(度)30中心光度(cd)3100グリーン購入法適合
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-30C種類漏電ブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mAPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ダウンライト 100形 Φ175 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ175 拡散 5000K 白Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28705W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1045lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:149.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
ダウンライト 100形 Φ175 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ175 拡散 3000K 白Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28708W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:990lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:141.4lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
非常灯DL150形Φ150拡散30K Panasonic(パナソニック)非常灯DL150形Φ150拡散30KPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24608WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1475光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)107.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
ダウンライト 150形 Φ175 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 150形 Φ175 拡散 5000K 白Panasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1セット
欠品中
【本体】NDN28705W+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1695lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:146.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
ダウンライト 200形 Φ175 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 200形 Φ175 拡散 5000K 白Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28705W+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:2070lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:138lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
ダウンライト 60形 Φ175 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 60形 Φ175 拡散 5000K 白Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28705W+【電源ユニット】NNK06010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:615lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:146.4lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ユニバーサルダウンライトPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)30LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
欠品中
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
非常灯DL150形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL150形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1565光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20APanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
ダウンライト 200形 Φ125 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 200形 Φ125 拡散 5000K 白Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28505W+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:2060lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:137.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ125、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:62mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)漏電感度電流(mA)30
ダウンライト 60形 Φ175 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 60形 Φ175 拡散 3000K 白Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28708W+【電源ユニット】NNK06010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:585lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:139.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50C型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50C型Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-50C種類漏電ブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ダウンライト 200形 Φ125 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 200形 Φ125 拡散 3000K 白Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28508W+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1955lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:130.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ125、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:62mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
ダウンライト 100形 Φ175 拡散 3500K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ175 拡散 3500K 白Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28707W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1020lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:145.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
ダウンライト 150形 Φ175 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 150形 Φ175 拡散 3000K 白Panasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28708W+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1610lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:138.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
LED一体型のダウンライト。すっきりとした外観と高い消費効率。 明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し色温度(K)6200~2700光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)80調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
LEDランプ交換型 ユニバーサルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ユニバーサルダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
光の向きを調節し、照らしたい所を照射。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用構造浅型8H・高気密SB形首振角度(°)30光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売照射方式可動型埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ30度の傾斜天井に対応
ダウンライト 250形 Φ75 広角 4000K 銀 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 250形 Φ75 広角 4000K 銀Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
欠品中
【本体】NDN28011SK+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:2360lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:119.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.199A●入力電流(200V時):0.101A●入力電流(242V時):0.086A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.9kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 200形 Φ100 拡散 3000K 銀 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 200形 Φ100 拡散 3000K 銀Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28318S+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1870lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:124.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
LDL40x2 OA クラス3 W300 Panasonic(パナソニック)LDL40x2 OA クラス3 W300Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
ランプ別売り
材質グレア分類:V3【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.4電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】NNFK42435【ランプ】LDL40S・N/14/26
ダウンライト 200形 Φ150 拡散 2700K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 200形 Φ150 拡散 2700K 白Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28619W+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1795lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:119.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
ダウンライト 200形 Φ125 拡散 3000K 銀 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 200形 Φ125 拡散 3000K 銀Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28518S+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1885lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:125.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ125、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:87mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
非常灯DL150形Φ150広角30K Panasonic(パナソニック)非常灯DL150形Φ150広角30KPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24603SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1445光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)105.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL60形Φ150広角30K Panasonic(パナソニック)非常灯DL60形Φ150広角30KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24603SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)540光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)91.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.062(100V時)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL150形Φ150広角40K Panasonic(パナソニック)非常灯DL150形Φ150広角40KPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1530光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL60形Φ150拡散30K Panasonic(パナソニック)非常灯DL60形Φ150拡散30KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24608SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)535光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL60形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)非常灯DL60形Φ150拡散50KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)570光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL60形Φ150拡散30K Panasonic(パナソニック)非常灯DL60形Φ150拡散30KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
欠品中
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24608WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)550光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)93.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL60形Φ150広角30K Panasonic(パナソニック)非常灯DL60形Φ150広角30KPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用広角タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)545光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)92.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.062(100V時)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
非常灯DL150形Φ150拡散35K Panasonic(パナソニック)非常灯DL150形Φ150拡散35KPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24607WKの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度水平天井埋込専用拡散タイプ非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1510光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)110.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96
...