2,165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルバー 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED広角タイプ、内蔵 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 電源ユニット別売 反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)0.5 シルバー 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 消費電力(W)7.2 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED広角タイプ、内蔵 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)129 電源ユニット別売 反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)0.5 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 消費電力(W)7.2 首振角度(°)25 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)157 電源ユニット別売 反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他 質量(kg)1.6 取付天井面取付専用 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:125 電圧(V)100~242 消費電力(W)36 時間光束維持:40000時間(光束維持率70%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 光色調色 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)82~92 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)156 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 取付天井面取付専用 備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED広角タイプ、内蔵 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 電源ユニット別売 調光範囲(約1%)~100%) 反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.5 シルバー 取付天井面取付専用 備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.2 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED広角タイプ、内蔵 ビーム角度(°)42 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)129 電源ユニット別売 反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.5 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.2 首振角度(°)25 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)157 電源ユニット別売 調光範囲(0%)~100%) 反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)1.2 取付天井面取付専用 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)21 時間光束維持:40000時間(光束維持率70%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 光色調色 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)82~92 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)100 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K 質量(kg)0.9 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:75 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.9 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 グリーン購入法適合 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)112 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様枠ユニット:別売 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 消費電力(W)28.1 エネルギー消費効率(Lm/W)82.9 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵、狭角タイプ 光束(Lm)2330 光色白色 ビーム角度(°)14 回転角度(°)水平:約355 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 材質(反射板)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 埋込高(mm)158 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 適合枠ユニットΦ125(別売):NTS91056W 質量(kg)1.3 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.6 首振角度(°)約30 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)73.6 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED広角タイプ、内蔵 光束(Lm)3065 光色白色 ビーム角度(°)34 回転角度(°)水平:約j355 別売品番ディフュージョンフィルター(別売):NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92551 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)187 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト 反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式) 付属品不燃シート 適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) タイプ天井埋込型、埋込穴Φ75、高気密SB形・集光タイプ・光源遮光角30度 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 入力電流(A)(100V時)0.074 LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)48 デザインArchiDesign(アーキデザイン) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)110
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DL枠ユニットΦ100 S.A
Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100
仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕 材質【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 白・銀鏡面 埋込穴(Φmm)100
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)UV枠ユニットΦ100 S.A
Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100
仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕 埋込穴(Φmm)100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向けマルチ400形
エコ商品、RoHS
【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)130 全光束(Lm)21000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)161.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
77,980 税込85,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品、RoHS
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 全光束(Lm)16000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
66,980 税込73,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向けマルチ400形
エコ商品、RoHS
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)130 保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)161.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:21000、周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
74,980 税込82,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 100形相当
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)7.1 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)330 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.123 ビーム角(度)30 中心光度(cd)2100 グリーン購入法適合
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品、RoHS
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは商品価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:16000、周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
61,980 税込68,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ユニバーサルダウンライト
エコ商品
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 傾斜天井取付角度(°)30 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 150形相当
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)10.7 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)490 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.185 ビーム角(度)30 中心光度(cd)3100 グリーン購入法適合
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付天井面取付専用 取付方式埋込型 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
19,980 税込21,978
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 75形相当
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)4.4 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)220 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.076 ビーム角(度)30 中心光度(cd)1400 グリーン購入法適合
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の向きを調節し、照らしたい所を照射。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 構造浅型8H・高気密SB形 首振角度(°)30 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 照射方式可動型 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ30度の傾斜天井に対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 本体質量(g)939 最大消費電力(W)65 メモリー容量16GB 解像度1920×1280ドット 使用CPUCore i5 スピーカーステレオ チップセットCPUに内蔵 キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし
1台
319,800 税込351,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4)
仕様●CPU詳細:Core Ultra 5 プロセッサー 225U●チップセット:CPUに内蔵●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:FHD+ TFTカラー液晶アンチグレア●解像度:1920×1280ドット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●USB:USB Type-Cポート(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)×2、USB Type-A(5Gbps)ポート×2(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)●有線LAN:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T●PCI-Expressスロット:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド●スピーカー:PCM音源(24ビットステレオ)、 インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)●バッテリ:リチウムイオン電池●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):幅約273.2 mm×奥行き約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)●本体重量:919g●電源:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz●最大消費電力(備考):パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:目標年度2022年度 12区分 13.5[kWh/年]eマーク AAA●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、TPM(TCG V2.0準拠)●J-Moss:対応●電波法備考:内蔵無線モジュール●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●キーボード:あり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)●Webカメラ:あり 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーカメラシャッター搭載、vHDR対応●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)非常灯DL150形Φ150拡散50K
エコ商品、RoHS
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)1.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.7 全光束(Lm)1565 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)114.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号3AE-1071 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)96
1セット
65,980 税込72,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)非常灯DL250形Φ150拡散50K
エコ商品、RoHS
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)1.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.6 全光束(Lm)2280 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)110.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号3AE-1071 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)96
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)非常灯DL100形Φ150拡散50K
エコ商品、RoHS
【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)1.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.9 全光束(Lm)980 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)110.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号3AE-1071 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)96
1セット
63,980 税込70,378
欠品中

Panasonic(パナソニック)非常灯DL200形Φ150拡散50K
エコ商品、RoHS
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)1.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)16.8 全光束(Lm)1895 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)112.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号3AE-1071 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)96
1セット
67,980 税込74,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)非常灯DL60形Φ150拡散50K
エコ商品、RoHS
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)1.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)5.9 全光束(Lm)585 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)99.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号3AE-1071 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)96
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA
RoHS
型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 端子形状端子形状 品種ELB 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A
RoHS
型式BKF-50LP タイプ漏電表示付 端子形状端子形状 品種EL-MCB 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA
RoHS
型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 品種ELB 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA)30
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 60形 Φ175 拡散 3000K 白
エコ商品、RoHS
【本体】NDN28708W+【電源ユニット】NNK06010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:585lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:139.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光
1セット
4,998 税込5,498
欠品中

Panasonic(パナソニック)高温用天井直付型LED 高天井用照明器具
エコ商品
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境 電圧(V)100~242 本体アルミ 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 ワイヤー アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) グリーン購入法適合 パネル飛散防止膜付強化ガラス 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
仕様配光:斜天井非対応 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 色温度(K)6200~2700 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(昼光色~電球色) 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)80 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)