カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • メイキコウ(49)
  • cotta(22)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • エスコ(16)
  • 協立エアテック(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • 椿本チエイン(8)
  • ニチフ(7)
  • イトーキ(6)
  • タカチ電機工業(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 山崎実業(4)
  • コーワソニア(4)
  • 三商(4)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(4)
  • 友屋(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • アズワン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300h150」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤用キャビネットNE型 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネットNE型Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様露出形板厚(mm)1.6
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根なし板厚(mm)1.6ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.6ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付Panasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質ステンレス製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.5ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用深さ(mm)150タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
Panasonic パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1箱(20個)
5日以内出荷から7日以内出荷
取付方式基板実装極数2接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
リレー取付具 マウンティングボード 1箱 10個入 Panasonic(パナソニック)リレー取付具 マウンティングボード 1箱 10個入Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1箱(10個)
7日以内出荷
UL、CSA、TUVこの製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。SPシリーズリレーパナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性 寸法: DPDT H 22 x W 50 x D 25.6 mm / 4PDT H 22 x W 50 x D 36.8 mm
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングボード●併用可能製品:SPシリーズ●コード番号:173-8163アズワン品番65-8056-97
マウントアダプタ Panasonic マウンティングボード Panasonic(パナソニック)マウントアダプタ Panasonic マウンティングボードPanasonic(パナソニック)
369税込406
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、TUV. この製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。. SPシリーズリレー. パナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。. 特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性 寸法: DPDT H 22 x W 50 x D 25.6 mm / 4PDT H 22 x W 50 x D 36.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプマウンティングボード併用可能製品SPシリーズ