カテゴリ

  • 制御機器(176)
  • 電気材料(27)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 家電(2)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • SMC(61)
  • 日東工業(31)
  • 三菱電機(29)
  • Lumberg Automation(24)
  • StarTech.com(23)
  • 東洋技研(19)
  • コガネイ(18)
  • 住友重機械工業(16)
  • ATEN(15)
  • Hirschmann Test & Measurement(14)
  • パトライト(PATLITE)(13)
  • RS PRO(13)
  • テンパール工業(11)
  • 奥岡製作所(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • エスコ(9)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(9)
  • omron(オムロン)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30a 4p」の検索結果

関連キーワード
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用4P30A引掛コン クロ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)69.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • 接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地3P角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラック種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1
  • 引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)

    引掛露出コンセント

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類露出コンセントコンセント個数1
  • 接地3P20Aキャップ(コードグリップ付) Panasonic(パナソニック)

    接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃タイプブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)41.2コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20寸法B(mm)53適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)27端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
  • フルカラーステンレス コンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーステンレス コンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセントプレート
    用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。材質ステンレス鋼板プレートコンセントプレート
  • 防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)208.5定格電流(A)30適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • 集電アーム 4P30A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P30A600V

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-58
  • 防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水コードコネクタボディ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)120定格電流(A)20寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)73差込口形状接地3P 20A 250V
  • ハイトロリール本体 4P90A(30m巻) Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1巻
    3日以内出荷
    自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
    質量(kg)42.6オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)30定格4P・600V・90A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(28mm2)
  • 防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)222定格電流(A)20適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V
  • 防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)112定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)67.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)

    コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30アース端子実装数6主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応(30A)縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース付タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア入数1台太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品 Panasonic(パナソニック)

    FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプフィットパネル規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFITPANEL(フィットパネル)深さ(mm)52.5縦(mm)210横(mm)289容量(A)渡りバー、主幹バー:30入数1台主幹容量(A)30アース端子実装数6分岐内容(2P1E20A):4、(2P2E20A100V):0回路数+回路スペース4+2
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース付タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア入数1台太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • 引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) フリースペース付 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) フリースペース付 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア入数1台フリースペース太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応縦(mm)350ドア入数1台主幹容量(A)50リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A電気温水器用ブレーカ容量(A)(エコキュート用・分岐タイプ)30太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A・40A) 1次送り連携2回路タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A・40A) 1次送り連携2回路タイプ リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム 1次送り連携2回路タイプ縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A×1、40A×1
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ(30A・40A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ(30A・40A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A×1、40A×1
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様ELB 2P2E40A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • 防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)187.5定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 接地3P30Aキャップ・W Panasonic(パナソニック)

    接地3P30Aキャップ・W

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    33日以内出荷
    種別キャップ形状平刃ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)30プラグ形状接地3P(旧4P) 30A 250V
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1台
    30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応(30A)縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応(30A) フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応(30A) フリースペース付 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能ダブル発電対応縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア入数1台リミッタースペースなしフリースペース太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A) 1次送り連携タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A) 1次送り連携タイプ リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    81,980税込90,178
    1台
    30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム 1次送り連携タイプ縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応(太陽光発電用連携ブレーカ30A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応(太陽光発電用連携ブレーカ30A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    76,980税込84,678
    1台
    30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能ダブル発電対応縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応(太陽光発電用連携ブレーカ30A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応(太陽光発電用連携ブレーカ30A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    86,980税込95,678
    1台
    30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能ダブル発電対応縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1台
    30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A電気温水器用ブレーカ容量(A)(エコキュート用・分岐タイプ)30太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応(太陽光発電用連携ブレーカ30A) 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応(太陽光発電用連携ブレーカ30A) 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能ダブル発電対応縦(mm)350横(mm)650ブレーカ自家発電用連携:20Aドア入数1台主幹容量(A)60太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 一次送り連携タイプ 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 一次送り連携タイプ 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース付タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応 一次送り連携タイプ縦(mm)350ドア入数1台太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A×2) 1次送り連携2回路タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A×2) 1次送り連携2回路タイプ リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム 1次送り連携2回路タイプ縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A×2