カテゴリ
- 制御機器(1,109)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
- 電気材料(132)
- パソコン/周辺機器(91)
- FA担当者のオススメ新商品(56)
- フォークリフト・産機・建機用品(39)
- メカニカル部品(30)
- 自動車補修部品(30)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 電動工具(24)
- 農業機械(21)
- 科学研究・開発用品(16)
- 測定用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 機構部品(9)
- 防犯用品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 家電(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 保管用品(6)
- 溶接用品(6)
- 清掃用品(6)
- 安全用品(6)
- 防災用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 卓上消耗品(5)
- 建築金物(5)
- 厨房用品(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- バイク純正部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- Panasonic(パナソニック)(267)
- 三菱電機(147)
- 河村電器産業(125)
- 日東工業(120)
- SMC(109)
- テンパール工業(95)
- 内外電機(76)
- 明工社(46)
- アメリカン電機(42)
- 泰和電器(34)
- 日立産機システム(23)
- 富士電機(22)
- StarTech.com(21)
- エスコ(20)
- 東洋技研(20)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- omron(オムロン)(16)
- パトライト(PATLITE)(16)
- RS PRO(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「30a 3p」の検索結果

3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠)
明工社¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)69.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
接地3P 30A 引掛プラグ (L15-30P準拠)
明工社¥2,798税込¥3,0781個当日出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)208.5定格電流(A)30適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
接地3P30A防水プラグ
明工社(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様防水/○トラスコ品番328-1493形状平刃タイプ質量(g)235種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P)
エスコ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷エスコ品番EA940BZ-135形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等)
明工社¥7,398税込¥8,1381個当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
引掛ゴムプラグ 接地3P
明工社¥4,298税込¥4,7281個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水トラスコ品番381-6907形状引掛タイプ質量(g)230種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(mm)103.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5寸法C(Φmm)16.5~18.5寸法A(Φmm)66.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
3P 30A 防水プラグ
明工社(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)30定格電流(A)30寸法E(mm)33寸法B(mm)100適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5寸法C(Φmm)14.5~16寸法A(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
3P 30A ゴムプラグ
明工社(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(mm)79適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8寸法C(Φmm)15~17.5寸法A(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様キャップ形状引掛タイプ色黒タイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数3P定格電圧(V)250
防水ゴムコードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250
引掛コンセント接地3P
明工社(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷RoHS指令適合製品です。用途設備工事用形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
引掛ゴムプラグ接地3P
明工社(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中トラスコ品番735-9535形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
接地3P30A 防水コネクターボデー
明工社¥4,598税込¥5,0581個当日出荷トラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
3P30Aゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷種別キャップ形状平刃色ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
接地3P 30A ゴムプラグ
明工社(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
接地3P 30A コンセント
明工社¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
3P30Aキャップ・W
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷種別キャップ形状平刃色ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
接地3P角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷形状平刃タイプ色ブラック種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1
3P30A引掛露出コンセント
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
機器用3P30A引掛コン クロ
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
3P 30A コンセント
明工社¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
集電アーム 3P30A600V
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
AC250V/30A 防水型プラグ(3P)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷エスコ品番EA940BH-26形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V
接地3P 30A 引掛コンセント (L15-30R 準拠)
明工社¥3,298税込¥3,6281個当日出荷形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
3P30A引掛防雨コンセント
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷種別コンセント形状引掛種類引掛防雨コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷エスコ品番EA940BJ-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
主幹用NJ型3P2E30A MCB
Panasonic(パナソニック)¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26タイプ逆接続可能型極数3P定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)耐電圧性能2000V×1分間使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)絶縁抵抗5MΩ以上標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)定格動作過電圧(V)135定格不動作過電圧(V)125定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用型式SH-50G定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
...