カテゴリ
- 制御機器(323)
- 空調・照明・電設資材(221)
- 建材・エクステリア(30)
- 電気材料(23)
- 電動工具(15)
- 建築金物(13)
- 整備工具・収納(10)
- メカニカル部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 家電(4)
- 住設機器(3)
- 防災用品(2)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(516)
- SMC(14,935)
- 大阪魂(8,018)
- エスコ(5,551)
- 三木プーリ(5,323)
- RS PRO(4,996)
- TRUSCO(1,737)
- コノエ(1,519)
- コガネイ(1,061)
- KANA(片山チエン)(1,002)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,000)
- アズワン(969)
- cotta(969)
- メディアカバーマーケット(928)
- アーテック[学校教材・教育玩具](910)
- ノーブランド(855)
- NTN(エヌティーエヌ)(683)
- イマオコーポレーション(671)
- NSK(日本精工)(635)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(163)
グリーン購入法適合(114)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「30mm」の検索結果
特価

吊具 正面打 30mm出
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781箱(50個)6日以内出荷仕様勾配なし材質ポリカーボネートサイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
受金具 正面打 30mm出
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781箱(25個)6日以内出荷仕様勾配なし色ブラックサイズ(アイアン角)N3.5Ⅱ適合サイズ(アイアン角)N3.5Ⅱ
大型雨といエアロアイアン 正面打・15~30mm出
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)寸法(厚さt×幅×長さ)mm1.6×28×15~50
吊金具 正面打 30mm~60mm出
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781箱(50個)6日以内出荷材質ステンレス+ポリカーボネートサイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
吊金具 正面打 10mm~30mm出
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781箱(50個)6日以内出荷から8日以内出荷材質ステンレス+ポリカーボネートサイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
大型雨といエアロアイアン 正面打・15~30mm出
Panasonic(パナソニック)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷仕様スライド式分類吊金具(ステンレス)寸法(厚さt×幅×長さ)mm1.5×28×15~50
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
シビルスケア PC50 受金具 正面打 30~60mm出
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。用途PC50軒とい用固定具です。適合シビルスケアPC50材質ステンレス勾配4寸(21°)
取り付けブラケット センサ反射板 NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571個当日出荷RFシリーズ反射板。RF-210:反射板、12.8x33.3mmRF-11:反射フィルム、8x30mmRF-12:反射フィルム、25x30mm仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズアズワン品番65-7353-41
露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切)
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
ねじなしコネクタ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷電線管とボックスとを接続する場合に使用。仕様アース端子付材質鋼管製規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット。出しろわずか30mm。壁面・天井に同化し光をまわす。上下・天井・縦、使い方はさまざま。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>材質ポリカーボネートカバー(乳白)取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用高さ(mm)65備考ポリカーボネートカバー(乳白)付取付方式取付型:天井直付型・壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)30調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
メタルモール本体(屋内専用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から3日以内出荷仕様ケーブルクランプ2個内蔵材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン取付穴寸法(mm)4.2×7
フットライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷SmartArchi(スマートアーキ) さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。 簡単に交換できるLEDフラットランプ フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ 汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上 空間になじむコンパクトサイズ。 まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ材質前面パネル:アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)0.6取付埋込ボックス取付高さ(mm)112タイプスクエアタイプ電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプ別売ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)13.5枠アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
フットライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷SmartArchi(スマートアーキ) さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。 簡単に交換できるLEDフラットランプ フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ 開口部の輝度を整えるシンプルで潔い斜面 汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上 空間になじむコンパクトサイズ。 まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ幅(mm)112質量(kg)0.8取付埋込ボックス取付高さ(mm)112タイプスクエアタイプ電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプ別売ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)26.5枠アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
径違ニップル(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
Panasonic無水銀リチウム電池 2ヶ入
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791袋(2個)当日出荷から8日以内出荷小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。用途電圧:3V
キャップ付プラブッシング(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥76税込¥841個当日出荷から9日以内出荷材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
たてとい T足(プラスチック)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から7日以内出荷仕様パッチン式サイズS30適合サイズ(mm)たてといS30型分類パッチン控
パルック 30形 ナチュラル色
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個欠品中明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。仕様●種別:30形●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径32.5mm、長さ630mm●質量:140g●口金:G13●定格ランプ電力:30W●ランプ電流:0.610A●全光束:2000 lm●色温度:5000K●定格寿命:8,500時間●適合点灯管:FG-1EL、FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-79
一般換気扇用 取付枠
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。 使用後もリサイクル可能 組立式(くぎ打ち不要の簡単施工) 壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)仕様一般換気扇用材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から4日以内出荷天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
L型2コ口コンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
ES003P シェーバーオイル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷消臭、洗浄・除菌効果。爽やかな香り。防錆効果を高め、刃の動きをなめらかに。オイル飛散のない液状のボトルタイプ。用途電気カミソリ・バリカンなどのお手入れに。パナソニック Panasonic シェーバー オイル 手入れ寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:95×30内容量(mL)50
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
...