大型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
中型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
塗装大型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.45外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6
中型四角アウトレットボックスPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
塗装中型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
塗装5コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
寸法(mm)274×117×54質量(kg)0.88種類5コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
大型四角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製外形寸法(mm)119×119適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
塗装大型四角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
質量(kg)0.9外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)75適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
塗装大角コンクリートボックスH54大KOPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
寸法(mm)119質量(kg)0.6寸法H(mm)54板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G28(C31)×1
大型四角アウトレットボックスPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
色(マンセル値)ブラック(N-1)JIS規格JIS 8435適合規格(PS)E
中型四角アウトレットボックスPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
色(マンセル値)ブラック(N-1)JIS規格JIS 8435適合規格(PS)E
中型四角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
バックプレート(底ふた)は、ワンタッチで取り付けできます。(ビス不要です)