カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • メイキコウ(37)
  • コガネイ(27)
  • PMC(11)
  • 清水製作所[継手](10)
  • テクノフレックス(9)
  • NAKATAKI(8)
  • ハリケーン(6)
  • AFAM(アファム)(6)
  • ケナメタル(4)
  • 中部コーポレーション(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Vesrah(4)
  • KSフィルター(4)
  • X.A.M(3)
  • brembo(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • SMC(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「350ss」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック)デュアル18V/14.4V全ネジカッターPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
アングルパンチャー Panasonic(パナソニック)アングルパンチャーPanasonic(パナソニック)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
油圧マルチでアングルの穴あけを可能に。軟鋼製・ステンレス製のアングルの穴あけ作業時、バリが出にくい固定台を使用することで、安定した作業が可能。軟鋼・ステンレス、丸穴・長穴に対応。
用途<丸穴>穴径:Φ11,12,14mm 厚さ4.0~6.0mm/<長穴>穴径:11×15mm 厚さ4.0~6.0mm付属品ケース(EZ9K12)、厚板用丸穴ダイス11(EZ9XAP11)、固定台(EZ9XAPK7001)適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)3.5(本体・厚板用丸穴ダイス11装着時)(固定台1.0kg)ブラック能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約390穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約420穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約350穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約430穴【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】:丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約340穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約370穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約310穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約380穴本体寸法(mm)全長196×全高178×全幅81RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
50ss チェーン特集