カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 電動工具(5)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • KANA(片山チエン)(857)
  • BIGM(丸山製作所)(320)
  • スズキ(264)
  • MAZDA(マツダ)(264)
  • IKO(日本トムソン)(127)
  • エスコ(116)
  • SMC(108)
  • トヨタ(98)
  • YAMAHA(ヤマハ)(97)
  • スバル(57)
  • ミツビシ(46)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(39)
  • ニッサン(28)
  • CONTEC(コンテック)(27)
  • サンワサプライ(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(17)
  • シグマ光機(11)
  • DiodesZetex(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「37f」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • パルック 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック 2個入

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    電球の種類3波長域発光形蛍光灯
  • コスモシリーズ ラウンドスイッチ用簡易耐火プレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ラウンドスイッチ用簡易耐火プレート

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コスモシリーズ スクエアスイッチ用簡易耐火プレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ スクエアスイッチ用簡易耐火プレート

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ABS樹脂タイプスクエア
  • パルック 40形 電球色 Panasonic(パナソニック)

    パルック 40形 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    見え方のよい蛍光灯
    仕様●種別:40形●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●色温度:3000K●定格寿命:12000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P口金G13全光束(Lm)3560アズワン品番65-6679-91光色電球色電球の種類蛍光灯
  • パルック 40形 クール色 Panasonic(パナソニック)

    パルック 40形 クール色

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。
    仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-80
  • パルック蛍光灯 6700K Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 6700K

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
  • ベリティス同柄化粧板 インテリアパネル Panasonic(パナソニック)

    ベリティス同柄化粧板 インテリアパネル

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1ケース(2枚)
    4日以内出荷
    建具の現場造作や納まり時の調整部材として使います。すき間を隠す幕板としても使えます。
    幅(mm)909厚さ(mm)2.7基材MDF(裏面防湿シート貼り)表面樹脂化粧シート貼り
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    適合電子点灯管:FE4P種別40W形長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000機能3波長バルブ径(Φmm)28色温度(K)7200適合点灯管FG-4PL
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPG,37μF,16V dc,16SVPG47M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPG,37μF,16V dc,16SVPG47M

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様導電性ポリマー電解質を使用して得られる低ESR 鉛フリー 長寿命 優れた温度特性 1 μF → 2700 μFの広範な静電容量 高電圧、高信頼性OS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。超高電圧: 最大100 V dc 低ESR及び高リップル電流(C10サイズ: 16 V dc / 8 mΩ / 5800 mAr.m.s.) 長寿命、耐性: 105 ℃ 5000時間長さ(mm)4.4寸法(mm)5(Dia)×4.4電圧(V)16dcシリーズSVPG許容差±20%静電容量37μF漏れ電流(μA)150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.4
  • パルック 40形 クール色 Panasonic(パナソニック)

    パルック 40形 クール色

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    見え方のよい蛍光灯。色温度が6700Kです。
    仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:6700K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-93
  • パルック 40形 ナチュラル色 Panasonic(パナソニック)

    パルック 40形 ナチュラル色

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    見え方のよい蛍光灯
  • Panasonic SMDレジスタ, 37.4Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F37R4V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 37.4Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F37R4V

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.31 kΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06定格電力(W)0.5抵抗(Ω)37.4許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 工事用充電クリーナー 14.4V/18V Panasonic(パナソニック)

    工事用充電クリーナー 14.4V/18V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
    長さ(mm)452幅(mm)160質量(kg)0.89高さ(mm)124集塵方式カプセル式
  • 工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック)

    工事用充電サイクロン式クリーナー セット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124集塵方式サイクロン式商品タイプ本体+バッテリ
  • 14.4V電池パックLFタイプ Panasonic(パナソニック)

    14.4V電池パックLFタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番760-3754適合本体EZ4540LF2S-B/EZ75A7X-R/EZ75A7X-B/EZ79A2X-B/EZ4543LF1S-B/EZ74A2X-R/EZ37A2/EZ75A7X-H/EZ74A2X-B/EZ75A7LF2F-B/EZ45A4LF1F-B/EZ7548LF2S-H質量(kg)0.36アズワン品番65-1997-83
  • 工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    業界No.1のスポット光1500lm(手持ち型LEDライトにおける、スポット光での光束値の比較(国内電動工具メーカーにおいて)2020年11月1日現在 メーカー調べ) 大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート 遠方でも照射先を狙いやすい上下左右無段階調節 足元や近距離を広く照射するワイド光500lmつき(全光束2000lmスポット光+ワイド光の同時使用時) 周辺機器の充電ができるUSB端子を搭載(5V1Ah) 明るさ調整ダイヤルで現場を最適な明るさに
    付属品EZ37C6F7001(肩掛けベルト)仕様1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力本体寸法(mm)前高289×全長136×幅109本体質量(g)880全光束(Lm)約2000照度(Lx)【スポット光】20m先 約300/【スポット光】10m先 約1400/【スポット光】1m先 約70000/【ワイド光】0.4m先 約1100バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6光束(Lm)【スポット光】約1500/【ワイド光】約500照射角度(°)上方90、下方20、左右各90(スポット光)
  • 肩掛けベルト Panasonic(パナソニック)

    肩掛けベルト

    Panasonic(パナソニック)
    839税込923
    1本
    4日以内出荷