カテゴリ

  • 制御機器(806)
  • 電気材料(175)
  • 空調・照明・電設資材(79)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 電動工具(36)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 家電(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 防災用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(102)
  • SMC(24,363)
  • MAZDA(マツダ)(8,821)
  • ニッサン(6,843)
  • ホンダ(5,723)
  • コガネイ(3,811)
  • BIGM(丸山製作所)(2,661)
  • エスコ(2,651)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,006)
  • トヨタ(1,963)
  • RS PRO(1,694)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,542)
  • New-Era(ニューエラー)(1,449)
  • スバル(1,205)
  • SIEMENS(967)
  • 伊東電機(938)
  • KITO(キトー)(924)
  • 大阪魂(814)
  • 三菱電機(802)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(311)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3a」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター3A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定格3A 300V
  • ベター3A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター3A 中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    タイプ平形コード用定格3A 300V包装パック商品
  • 機器3A フットSW ブラック Panasonic(パナソニック)

    機器3A フットSW ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)

    トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
    保護構造IP40端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)ハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金機械的寿命5万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
  • アドバンスシリーズ 埋込電動シャッター用押釦(3a接点) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電動シャッター用押釦(3a接点)

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンスシリーズ  埋込 電動シャッタ用押釦スイッチ 3a接点 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 電動シャッタ用押釦スイッチ 3a接点

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    マットブラック種類埋込コンセント
  • eワイヤレスシリーズ埋込受信器(3Aタイプ・2線式) Panasonic(パナソニック)

    eワイヤレスシリーズ埋込受信器(3Aタイプ・2線式)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • ベター3A中間スイッチ(平形コード用) Panasonic(パナソニック)

    ベター3A中間スイッチ(平形コード用)

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    卓上スタンドやフロアスタンドの手元スイッチ、工作・DIY用機器への電源制御などに使用。中間スイッチタイプで電源コードの途中に取付て機器の電源を操作可能です。
    ブラックタイプベター3A中間スイッチ種類平形コード用定格3A/300V端子巻締端子式
  • 天井センサSW親器3A明るさセンサ付ブラック Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW親器3A明るさセンサ付ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLEシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート 3A Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート 3A

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)ポート数出力:2消費電力(W)0.075(待機時)定格出力DC5V3A絶縁抵抗(MΩ)1以上(500V絶縁抵抗計)引張強度(N)ねじなし端子:100/1分間使用電圧範囲(V)AC90~110周囲温度(℃)-10~40適合電線600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)定格入力AC100V30VA(50/60Hz)耐電圧(V)1200/1分間挿抜回数30000回以上
  • フルカラーコンセント 埋込充電用USBコンセント 2ポート 3A Panasonic(パナソニック)

    フルカラーコンセント 埋込充電用USBコンセント 2ポート 3A

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)ブラックポート数出力:2消費電力(W)0.075(待機時)定格出力DC5V3A絶縁抵抗(MΩ)1以上(500V絶縁抵抗計)引張強度(N)ねじなし端子:100/1分間使用電圧範囲(V)AC90~110周囲温度(℃)-10~40適合電線600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)定格入力AC100V30VA耐電圧(V)1200/1分間挿抜回数30000回以上
  • 天井センサSW軒下親器3A明るさセンサ付ブラック Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW軒下親器3A明るさセンサ付ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 15 μH 3A 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 15 μH 3A 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-09
  • 巻線インダクタ 面実装 15 μH 3A 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 15 μH 3A 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-08
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 3A 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 3A 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3A●長さ:6.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-95
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 3A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 3A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-21
  • カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ用 リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    カメラ、ヘッドランプ
    タイプカメラ用リチウム電池
  • 接地3P20Aキャップ(コードグリップ付) Panasonic(パナソニック)

    接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃タイプブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)41.2コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20寸法B(mm)53適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)27端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
  • カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
    電圧(V)3
  • BCWA-100 3P100A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCWA-100 3P75A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P30Aゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    3P30Aゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
  • SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1袋(5個)
    当日出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
    仕様●抵抗:39kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-57
  • 3P30Aキャップ・W Panasonic(パナソニック)

    3P30Aキャップ・W

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
  • 接地3P30Aキャップ・W Panasonic(パナソニック)

    接地3P30Aキャップ・W

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)30プラグ形状接地3P(旧4P) 30A 250V
  • BBWA-100C 3P100A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • TOUGHBOOK FZ-A3シリーズ用保護フィルム Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-A3シリーズ用保護フィルム

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    タフブック FZ-A3用 保護フィルム。
    サイズ(inch)10.1対応機種TOUGHBOOK FZ-A3
  • G-Hf蛍光灯 63形 Panasonic(パナソニック)

    G-Hf蛍光灯 63形

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1箱(2本)ほか
    当日出荷
    プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
    種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.71定格ランプ電力(W)63バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • BJWA-100 3P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-75 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-75 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-75 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-75 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    96税込106
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • レバーハンドルA3型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルA3型

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • 12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)

    12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:7、マグネット:6使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
  • ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 18V EZ74A3

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13全長(mm)189回転数(min-1[回/分])(18V)高速:70~1800、低速:20~530、(14.4V)高速:70~1450、低速:20~430クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45
  • TOUGHBOOK FZ-A3シリーズ用ハンドストラップ Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-A3シリーズ用ハンドストラップ

    Panasonic(パナソニック)
    6,186税込6,805
    1個
    当日出荷
    タフブック FZ-A3用 ハンドストラップ。
  • 3P30A引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)

    3P30A引掛露出コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
  • 20/45mmマグネットSW用スペーサ Panasonic(パナソニック)

    20/45mmマグネットSW用スペーサ

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1セット(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂質量(g)2
  • 3P100A トロリーダクト Panasonic(パナソニック)

    3P100A トロリーダクト

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
  • BCWA-100 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
...