Panasonic(パナソニック)
ベター3A中間スイッチ(平形コード用)
卓上スタンドやフロアスタンドの手元スイッチ、工作・DIY用機器への電源制御などに使用。中間スイッチタイプで電源コードの途中に取付て機器の電源を操作可能です。
色
ブラック
タイプ
ベター3A中間スイッチ
種類
平形コード用
定格
3A/300V
端子
巻締端子式
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02607871
WH5403B 10P
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください