カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • SMC(229)
  • サンエス(132)
  • RS PRO(123)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(41)
  • 三木プーリ(40)
  • onsemi(34)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • EPCOS(23)
  • コガネイ(21)
  • エスコ(18)
  • ホーコス(17)
  • VISHAY(17)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • アズワン(15)
  • INFINEON(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • IKO(日本トムソン)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 525」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 3Ω 2512 6432M 1W 1セット 4000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 3Ω 2512 6432M 1W 1セット 4000個入Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-21442512型低抵抗抵抗器 - 1 %パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途これらの電流検出抵抗器はAEC
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7062-09
SMDレジスタ 3Ω 2512 6432M 1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 3Ω 2512 6432M 1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
799税込879
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-21442512型低抵抗抵抗器 - 1 %パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途これらの電流検出抵抗器はAEC
仕様●抵抗:3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7208-08
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型(アスペクト比16:10)高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm電源コード(m)長さ:2騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)単相100V
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)6材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)52/58、(排・弱(常時))30/32.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)480/460、(排・弱(常時))280/255、(50Pa)(排・強)460/438、(排・弱(常時))260/
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)6材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/227
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用、フラットパネル形質量(kg)8.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音600mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)42.5/41.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)610/595、(30Pa)(排)565/550、(50Pa)(排)535/525
レンジフード サイドフード ACモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード サイドフード ACモーターPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160油捕集効率(%)約60
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所適合場所台所埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)9.6マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅲ型600mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/100、(排・弱)63/61.5材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44/42.5、(排・弱)31.30.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)612/570、(排・弱)314/327、(30Pa)(排・強)592/525、(排・弱)295/268、(50Pa)(排・強)561/495、(排・弱)242/220開口面積(cm2)610
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所適合場所台所埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)9.6マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅲ型600mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/100、(排・弱)63/61.5材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44/42.5、(排・弱)31.30.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)612/570、(排・弱)314/327、(30Pa)(排・強)592/525、(排・弱)295/268、(50Pa)(排・強)561/495、(排・弱)242/220開口面積(cm2)610
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:アウトレットガイドや空気層等で内蔵ファン吐出部分の気流ムラを抑えつつ消音する専用消音吐出構造”マフラーサイレンサー”の採用で、薄型化しながら側面・吐出騒音の低減を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 風路面との間に空気層を設けた専用開発の端子台ユニット結露抑制構造を採用。 ”外面パッキン+内面断熱材”のW断熱により、製品外面の結露水滴下を抑制。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
極数4電源(V)単相100V
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)6材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)6材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)6材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/227
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉質量(kg)6.4材質(本体)鋼板タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形500mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)51.5/57.5、(排・中)42/45.5、(排・弱)33/35.5、(排・微)23.5/25材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・中)38/37、(排・弱)33.5/32、(排・微)28/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・中)445/430、(排・弱)370/360、(排・微)300/280、(30Pa)(排・強)480/460、(排・中)398/390、(排・弱)328/307、(排・微)252/240、(50Pa)(排・強)460/438、(排・中)370/370、(排・弱)298/280、(排・微)220/215
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉質量(kg)6.4材質(本体)鋼板タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形500mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)51.5/57.5、(排・中)42/45.5、(排・弱)33/35.5、(排・微)23.5/25材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・中)38/37、(排・弱)33.5/32、(排・微)28/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・中)445/430、(排・弱)370/360、(排・微)300/280、(30Pa)(排・強)480/460、(排・中)398/390、(排・弱)328/307、(排・微)252/240、(50Pa)(排・強)460/438、(排・中)370/370、(排・弱)298/280、(排・微)220/215
12cmシステム天井スピーカー WS-6810A Panasonic(パナソニック)12cmシステム天井スピーカー WS-6810APanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1台
6日以内出荷
13 ×8.5 ×13 の軽量・コンパクト設計。 即結端子採用。(送り端子・分岐端子付) 1 W/3 Wの設定が可能。 4段切換えのアッテネーター付。
質量(g)525使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×85×130音量【4段階】1W時0(断)1(-12dB)2(-6dB)3(0dB)、3W時0(断)1(-14.5dB)2(-9dB)3(0dB)仕上ハイインパクトスチロール黒色(難燃グレード)周波数特性120Hz~15kHz(偏差20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k音圧レベル(dB)(出力)91(1W/1m)、(第2シグナル音圧)93.3dB(1W)97.5dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線単線Φ0.8mm~Φ1.6mm銅線定格入力(W)3
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA) Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA)Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
仕様●オンモード消費電力(光源電力):205W[ノーマル]・155W[ECO]・150W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大785BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±35°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き、水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型(アスペクト比16:10)高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm電源コード(m)長さ:2騒音値(dB)35[ノーマル/ECO]/24[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)230コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WXGA(1280×800ドット)主な用途ビジネス用光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、設置方式天井引掛、置き型接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数1024000画素(1280×800ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]アスペクト比16:10リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。