カテゴリ

  • 制御機器(292)
  • 建材・エクステリア(50)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 電気材料(8)
  • 家電(7)
  • 建築金物(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 電動工具(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 完成車(3)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(61)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](394)
  • BIGM(丸山製作所)(2,015)
  • CKD(1,063)
  • Igus(イグス)(403)
  • IKO(日本トムソン)(888)
  • MAZDA(マツダ)(2,933)
  • New-Era(ニューエラー)(1,773)
  • NSK(日本精工)(485)
  • SIEMENS(508)
  • SMC(6,758)
  • YAMAHA(ヤマハ)(825)
  • エスコ(764)
  • コガネイ(406)
  • スズキ(379)
  • トヨタ(448)
  • ニッサン(1,330)
  • ホンダ(3,660)
  • 雅(486)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(166)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(53)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3r」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
413件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic 電解コンデンサ EEUFC1H3R3 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 電解コンデンサ EEUFC1H3R3

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259税込¥285
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズFC Radial特性FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEEHC1H3R3R Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEEHC1H3R3R

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様HCシリーズ. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105 ℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、測定機器、モータドライバ、電源、インバータ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HCシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命3000h許容差±20%静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic 電解コンデンサ EEUFC1H3R3 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 電解コンデンサ EEUFC1H3R3

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259税込¥285
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズFC Radial特性FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUHD1H3R3 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUHD1H3R3

    Panasonic(パナソニック)
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h静電容量3.3μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUHD1H3R3 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUHD1H3R3

    Panasonic(パナソニック)
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h静電容量3.3μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF3R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF3R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249税込¥274
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)3許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRQF3R0U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRQF3R0U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549税込¥604
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 2512型低抵抗抵抗器 - 1 %. パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ1T定格電力(W)1抵抗(Ω)3許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUEB1H3R3S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUEB1H3R3S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc許容差±20%静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • Panasonic SMDレジスタ, 3.3Ω, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2GEJ3R3X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3.3Ω, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2GEJ3R3X

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402フォーマット抵抗器、ERJ2GEJシリーズ - 5 %. パナソニックERJ 2GEは、小型軽量の金属厚膜抵抗器です。 この0402サイズチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ2GEJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)3.3許容差±5%温度係数-100 → +600ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 3.3Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQF3R3U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3.3Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQF3R3U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 2010型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 12Z厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)3.3許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,3.3μF,16V dc,16SVP3R3M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,3.3μF,16V dc,16SVP3R3M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥659税込¥725
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.4寸法(mm)4(Dia)×5.4高さ(mm)5.4電圧(V)16dcシリーズSVP許容差±20%静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)260リップル電流(mA)660電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1
  • Panasonic SMDレジスタ, 3.3Ω, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BQF3R3V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3.3Ω, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BQF3R3V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥209税込¥230
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0805型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ6B定格電力(W)0.33抵抗(Ω)3.3許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ3R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ3R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 1206型抵抗器、ERJ8GEYシリーズ ‐ 5 %. パナソニック製のERJ8G厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型で、信頼性の高いソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層の電極とメタルグレーズ加工された厚膜で構成されているので、リフローはんだ付けとフローはんだ付けの両方に適しています。 ERJ8Gチップ抵抗器は、自動装着機での使用にも適しています。. 製品用途の情報. これらの厚膜チップ抵抗器はAEC-Q200認定を取得しているので、車載用途に適しています。シリーズERJ定格電力(W)0.25抵抗(Ω)3許容差±5%温度係数-100 → +600ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 3.6Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ3R6V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3.6Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ3R6V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 1206型抵抗器、ERJ8GEYシリーズ ‐ 5 %. パナソニック製のERJ8G厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型で、信頼性の高いソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層の電極とメタルグレーズ加工された厚膜で構成されているので、リフローはんだ付けとフローはんだ付けの両方に適しています。 ERJ8Gチップ抵抗器は、自動装着機での使用にも適しています。. 製品用途の情報. これらの厚膜チップ抵抗器はAEC-Q200認定を取得しているので、車載用途に適しています。シリーズERJ定格電力(W)0.25抵抗(Ω)3.6許容差±5%温度係数-100 → +600ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3GEYJ3R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3GEYJ3R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603フォーマット抵抗器、ERJ3GEYシリーズ ‐ 5 %. パナソニックERJ 3GEは、小型軽量の金属厚膜抵抗器です。 ERJ 3GE抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、0603サイズのケースに収められた信頼性の高いソリューションです。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)3許容差±5%温度係数-100 → +600ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 3.9Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14J3R9U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3.9Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14J3R9U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 5 %. パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)3.9許容差±5%温度係数-100 → +600ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 3.6Ω, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRQF3R6U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3.6Ω, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRQF3R6U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559税込¥615
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 2512型低抵抗抵抗器 - 1 %. パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ1T定格電力(W)1抵抗(Ω)3.6許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(254件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
  • Panasonic SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F33R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F33R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥679税込¥747
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)33許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED22R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED22R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839税込¥923
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)22許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED10R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED10R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549税込¥604
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)10許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 13.3Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF13R3V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 13.3Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF13R3V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8 、 JIS C 5201-8 、 EIAJ RC-2134B. 1206 型抵抗器、 ERJ8EN シリーズ - 1 %. パナソニック の ERJ8EN 精密抵抗器は、 3 層電極とメタルグレーズ抵抗体の厚膜素子で構成されています。軽量でコンパクトな構造で、低抵抗を実現した信頼性の高いチップ抵抗器です。ERJ8EN チップ抵抗器は、リフロー・フローはんだ付けに対応しており、自動実装機での使用も可能です。. 用途. これらのチップ抵抗器は、 AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。シリーズERJ定格電力(W)0.25抵抗(Ω)13.3許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 73.2Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF73R2V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 73.2Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF73R2V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ ‐ 1 % (10 → 499 Ω). パナソニックの3E ERJ精密厚膜チップ抵抗器は、小型軽量のソリューションを実現します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 ±1 %という低い抵抗値許容差を特長としているERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応しています。 この精密抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。シリーズERJ3EK定格電力(W)0.1抵抗(Ω)73.2許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 33.2Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF33R2V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 33.2Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF33R2V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ ‐ 1 % (10 → 499 Ω). パナソニックの3E ERJ精密厚膜チップ抵抗器は、小型軽量のソリューションを実現します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 ±1 %という低い抵抗値許容差を特長としているERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応しています。 この精密抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)33.2許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)

    充電制御車用バッテリー circla(サークラ)

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
    密度電解液/1.28(20℃)箱高(mm)202
  • Panasonic SMDレジスタ, 15Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED15R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 15Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED15R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549税込¥604
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)15許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 11Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED11R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 11Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED11R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)11許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJP03F33R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJP03F33R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189税込¥208
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0603型耐サージ抵抗器、ERJP03シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.1 kΩ). パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.20 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP03定格電力(W)0.2抵抗(Ω)33許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • フルカラー埋込パイロットランプ Panasonic(パナソニック)
    ホワイト
    レッド

    フルカラー埋込パイロットランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    タイプ電流検知型定格電圧(V)300結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • Panasonic SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F33R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F33R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549税込¥604
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様0603フォーマット耐硫化抵抗器、ERJU03シリーズ. パナソニックの耐硫化厚膜SMDチップ抵抗器です。. 特長と利点:. ERJU03シリーズはAg-Pdベースの内部電極を備えているので、硫化に対して高い耐性を実現 メタルグレーズ厚膜抵抗素子と3層電極で高い信頼性を発揮 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適シリーズERJU03定格電力(W)0.1抵抗(Ω)33許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 充電LEDマルチ投光器 赤 Panasonic(パナソニック)

    充電LEDマルチ投光器 赤

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    驚く明るさ。照らし方自在、2面フレキシブルライト。 用途、場所に応じて選べる明るさ3段階切替。 吊下げに便利、フック内蔵の新ハンドル。持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。 お手持ちの電池が使える3電圧対応。パナソニック14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
    質量(g)610電源パナソニックプロ用電池パック(別売)14.4V/18V/21.6V機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)照度(Lx)約3000(40cm前方)バッテリー電圧(V)【パナソニックプロ用電池パック(別売)】14.4/18/21.6点灯方式明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>)光束(Lm)約1500照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270° (刻みなしの自由回転)回転角度(°)ハンドル/0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
  • ジョイントボックス(結線完了確認機能付) Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス(結線完了確認機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ジョイントボックス種類ジョイントボックス定格電圧(V)125定格電流(A)20
  • SMDレジスタ 3.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 3.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B。0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %。パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q20
    仕様●抵抗:3.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7065-82
  • PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 CPUユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、。RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出。力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可。能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシ。ステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも。絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意。※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
  • 標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)

    標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    3日以内出荷
    【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現! 充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる! 大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。 強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
    用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
  • 業務車用バッテリー PRO ROAD (プロロード) R3シリーズ Panasonic(パナソニック)

    業務車用バッテリー PRO ROAD (プロロード) R3シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷
    働く車を支える業務車用バッテリー。ハードな使用にも耐えるタフ構造:負極板には「低抵抗袋状PEセパレータ」、正極板には「ガラスマットセパレータ」を併用した特殊構造を採用。これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。長寿命&長期製品保証:正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の「タフグリッド」と活物質の脱落を抑制する高密度な「パワフルペースト」を採用。ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。防爆液栓採用で安全性を向上:液栓内に防爆フィルターを内蔵。外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。
    タイプ液栓:突出寸法(幅W×長さL)(mm)176×410総高さ(mm)234箱高(mm)213電解液密度1.28
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259税込¥285
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Power I/Oケーブル Panasonic(パナソニック)

    Power I/Oケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    4日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 1.3Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3GEYJ1R3V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1.3Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3GEYJ1R3V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603フォーマット抵抗器、ERJ3GEYシリーズ ‐ 5 %. パナソニックERJ 3GEは、小型軽量の金属厚膜抵抗器です。 ERJ 3GE抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、0603サイズのケースに収められた信頼性の高いソリューションです。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.3許容差±5%温度係数-100 → +600ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55