カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 常磐精工(95)
- STMicro(18)
- ON SEMICONDUCTOR(17)
- 新日本無線(14)
- DiodesZetex(12)
- ホンダ(10)
- KEC(6)
- サカエ(5)
- STマイクロエレクトロニクス(5)
- 大阪魂(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ヤボシ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- オービックビジネスコンサルタント(3)
- サンコウ(3)
- ELPA(2)
- TASSCOM(2)
- ネクストアグリ(2)
- ブランドをもっと見る
「3tan」の検索結果
特価

手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から4日以内出荷用途単体露出工事用保護等級IP43定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から43日以内出荷用途単体露出工事用保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8