カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(72)
  • 電動工具(13)
  • 制御機器(5)
  • 家電(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(1,503)
  • Kawasaki(195)
  • MAZDA(マツダ)(956)
  • RS PRO(252)
  • SMC(1,098)
  • YAMAHA(ヤマハ)(389)
  • いすゞ自動車(260)
  • エスコ(156)
  • スズキ(581)
  • スバル(181)
  • トヨタ(1,022)
  • ニッサン(270)
  • ホンダ(1,624)
  • ミツビシ(726)
  • メディアカバーマーケット(197)
  • 三菱ふそう(1,225)
  • 大阪魂(294)
  • 廣杉計器(207)
  • 日野自動車(449)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4×17」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 EZ45A5 充電バンドソー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ45A5 充電バンドソー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • アドバンスシリーズ リンクプラス タッチLED調光スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス タッチLED調光スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    タッチ式子器と組み合わせが可能になり、操作方式の統一が可能となります。3/4線式ON・OFFスイッチと同じ配線設計が可能になり、配線方式の統一も可能となります。指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
    色マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格入力(VA)320使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
  • 部品 EZ6220 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ6220 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
  • 部品 EZ7552 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7552 充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 EZ37C3 工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ37C3 工事用充電LEDマルチ投光器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 EZ4543 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ4543 充電角穴カッター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 EZ4541 充電ジグソー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ4541 充電ジグソー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • けん引アームB-1 Panasonic(パナソニック)

    けん引アームB-1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合屋内・屋外型トロリーダクト100A3P 1列用定格40A
  • ステンレスEGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ステンレスEGカムコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とボックスや機器の接続に使用します。
    材質SUS304および相当品種類厚鋼ねじシリーズ用表面仕上げ♯240研磨
  • リニューアルプレートB級BH形 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレートB級BH形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • リニューアルプレートB級BH形壁直付用 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレートB級BH形壁直付用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレスEGカムカップリング Panasonic(パナソニック)

    ステンレスEGカムカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。
    材質SUS304および相当品表面仕上げ♯240研磨
  • 消臭・防水シート Panasonic(パナソニック)

    消臭・防水シート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1枚
    4日以内出荷
    スピード消臭。強力な消臭性能で尿臭などをすばやくキャッチ、雑菌の繁殖も防ぎます。特殊セラミック粒子と金属イオン配合。
    寸法(cm)70×100アズワン品番0-5658-11
  • 部品 EZ45A3 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ45A3 充電角穴カッター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • iD 40形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • 40形LED本体防湿防雨埋込 Panasonic(パナソニック)

    40形LED本体防湿防雨埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • iD40形 本体埋込黒板灯 Panasonic(パナソニック)

    iD40形 本体埋込黒板灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、連結金具:FSK41999(別売)、水平天井埋込専用、連結の場合は連結金具が必要です。長さ(mm)1261幅(mm)244材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)120
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様水平天井埋込専用適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)材質(本体)亜鉛鋼板材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
  • iD40形 スクール本体埋込 Panasonic(パナソニック)

    iD40形 スクール本体埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    仕様600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)1254埋込穴長(mm)1235
  • iD 40形LED本体埋込 右用 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込 右用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷
  • iD 40形LED本体埋込 左用 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込 左用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)1.7(器具本体のみ)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)(連結時)100×(1224×N+10) (N=連結台数)エコロジー商品省エネ
  • iD 40形LED本体埋込 左用 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込 左用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷
  • iD 40形LED本体埋込 中用 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込 中用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷
  • iD 40形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。天井埋込型。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。連結用器具 NNLK41711J (連結中用)。連結用器具 NNLK41712J (連結右用)。連結用器具 NNLK41713J (連結左用)。ライトバー別売
    RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65エコロジー商品省エネ
  • iD 40形LED本体埋込 中用 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込 中用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)1.7(器具本体のみ)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)(連結時)100×(1224×N+10) (N=連結台数)エコロジー商品省エネ
  • iD 40形LED本体埋込 右用 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込 右用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)1.7(器具本体のみ)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)(連結時)100×(1224×N+10) (N=連結台数)エコロジー商品省エネ
  • 耐圧防爆型ユニオンカップリング F型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニオンカップリング F型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、F型種類ユニオンカップリング入数(個)1
  • LDL40X1灯埋込黒板灯連続調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1灯埋込黒板灯連続調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LEDダウンライト60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 部品 EZ79A2 充電振動ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ79A2 充電振動ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 盤用キャビネットNE型 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネットNE型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1面
    4日以内出荷から15日以内出荷
    仕様露出形材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
  • アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ リンクプラス。スマートフォンから照明制御が可能。照明の入力電流で接続台数の算出が可能。調光レベルが分かるインジケータ付
    仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A種別親器・受信器タイプリンクプラススイッチ調光:逆位相タイプ定格電圧320VA 100V AC定格周波数(Hz)50/60操作タッチ式設定範囲下限照度:(照度比)約0.1%から約40%(白熱灯の場合)周囲温度(℃)-10~+40無線特定小電力無線:923.7 ~ 927.7MHz・全11波中の1波を使用・工場出荷時は39chですBluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
  • 配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用タイプ彩光色3500K(温白色)取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
  • iD2000埋W22学習昼白色PiP i  t 調光 Panasonic(パナソニック)

    iD2000埋W22学習昼白色PiP i t 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、スクールコンフォートタイプ・PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・2000lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.3電圧(V)100~242消費電力(W)13.5制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)144.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1950RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • iD2000埋W22学習プルスイッチ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD2000埋W22学習プルスイッチ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、スクールコンフォートタイプ・プルスイッチ付・2000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.4電圧(V)100~242消費電力(W)13.1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)144.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1890RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用電圧100Vタイプ高演色2700K(電球色)取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)2700光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°