配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト

配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト - Panasonic(パナソニック)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
質量(kg)
1.1
取付
天井面取付専用
電圧
100V
タイプ
高演色2700K(電球色)
取付方式
配線ダクト取付型
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
色温度(K)
2700
光源色
電球色
適合ダクト
100V配線ダクト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
360°
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02607941NSN05162WLE132.586.42810透過セード
57,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02608212NSN04162WLE127.191.62485中角
53,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02609666NSN04172WLE127.193.92545中角
53,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02610181NSN05182WLE132.590.92955透過セード
57,400
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610470NSN05172WLE132.588.72885透過セード
57,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02610549NSN04182WLE127.196.32610広角
53,100
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする