カテゴリ

  • 制御機器(51)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(103)
  • VISHAY(86)
  • YAGEO(56)
  • RS PRO(40)
  • KOA(39)
  • BOURNS(30)
  • ARCOL(OHMITE)(25)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • KEMET(17)
  • SCHAFFNER(17)
  • EPCOS(13)
  • ARCOLECTRIC(13)
  • omron(オムロン)(11)
  • MURATA(村田製作所)(9)
  • TAKMAN(9)
  • 釜屋電機(9)
  • AVX(8)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.7ω」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗器 4.7Ω 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 4.7Ω 1020 1W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 4.7 Ω /1W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7020-19
抵抗器 4.7Ω 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 4.7Ω 1020 1W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7020-98
SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、4.7 Ω の抵抗性があり、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7074-06
SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
869税込956
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7078-45
抵抗器 4.7Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 4.7Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が4.7Ωと0.75Wの定格電力を備えています。ワイドTerminalType抵抗器で、0612パッケージになっています。ECU(電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal構造による高はんだ接合の信頼性Terminal構造のため放熱特性に優れていますAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-12
抵抗器 4.7Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 4.7Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7023-98
SMDレジスタ 4.7Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、4.7 Ω の抵抗性を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 10
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7078-62
SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、4.7 Ω の抵抗性があり、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7070-15
SMDレジスタ 4.7Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、4.7 Ω の抵抗を備え、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7071-07
SMDレジスタ 4.7Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
779税込857
1セット(100個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7083-91
SMDレジスタ 4.7Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7076-73
SMDレジスタ 4.7Ω 0805 2012M 0.5W 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7Ω 0805 2012M 0.5W 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
689税込758
1袋(100個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-21340805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。特長と利点:AEC-Q200認定 0.50 W
仕様●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:-100 → +600ppm/℃●シリーズ:ERJP06●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6914-70
SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7080-12
SMDレジスタ 4.7Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic0805パッケージの高温チップ抵抗器は、4.7Ωの抵抗性を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7080-73
SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、4.7Ωの抵抗性があり、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7078-44
SMDレジスタ 4.7Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7068-02
SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7073-83
Panasonic SMDレジスタ, 4.7Ω, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BQF4R7V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 4.7Ω, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BQF4R7VPanasonic(パナソニック)
229税込252
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0805型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ6B定格電力(W)0.33抵抗(Ω)4.7許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 4.7Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8RQF4R7V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 4.7Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8RQF4R7VPanasonic(パナソニック)
169税込186
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.25 W. パナソニックのERJ 8Rチップ抵抗器は軽量かつ小型です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8RQ定格電力(W)0.25抵抗(Ω)4.7許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
抵抗器, 4.7kΩ, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 4.7kΩ, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1セット(20個)
7日以内出荷
抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)1許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F4701V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F4701VPanasonic(パナソニック)
199税込219
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (3.3 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.66許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD4701V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD4701VPanasonic(パナソニック)
629税込692
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6GEYJ472V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6GEYJ472VPanasonic(パナソニック)
359税込395
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0805フォーマット抵抗器、ERJ6GEシリーズ ‐ 5 %. パナソニックERJ 6GEは、小型軽量の金属厚膜抵抗器です。 ERJ 6GE抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらの金属被膜抵抗器は、0805サイズのケースに収められた信頼性の高いソリューションです。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % AEC-Q200認定 装着機互換. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.125許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F4701V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F4701VPanasonic(パナソニック)
149税込164
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.31 kΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F4701V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F4701VPanasonic(パナソニック)
619税込681
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、2.1 kΩ → 1 MΩ. ERJPA3シリ-ズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサ-ジ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフロ-はんだ付けやフロ-はんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバ-タ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。高い信頼性、安定した回路動作 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERA2AEB472X Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERA2AEB472XPanasonic(パナソニック)
149税込164
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. AEC-Q200認定 0402ケースサイズ 小型TCR 小さい抵抗値許容差 優れた直線性 低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.25W ERJT06J472V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.25W ERJT06J472VPanasonic(パナソニック)
149税込164
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0805型耐パルス抵抗器、ERJT06シリーズ - 5 %. パナソニックERJ T06耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。信頼性が高く、リフローはんだ付け及びフローはんだ付けに適したこのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みです。. 特長と利点:. 耐パルス特性 0.25 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJT06抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.25許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB472V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB472VPanasonic(パナソニック)
129税込142
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD4701X Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD4701XPanasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(100個)
5日以内出荷
規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
抵抗器 4.7kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 4.7kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(20個)
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出抵抗器の定格電力は 4700 Ω で、0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-78
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7097-11
SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7080-76
SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
829税込912
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、4.7K Ω の抵抗性を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 1
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7079-54
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7078-12
抵抗器 4.7kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 4.7kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7017-68
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7070-26
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(100個)
欠品中
Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、4.7K Ω 抵抗を備え、熱衝撃及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7018-05
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
109税込120
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7124-18
SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7078-96
SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1セット(10000個)
7日以内出荷